Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF PROLINE Aufnahme für Schließzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF PROLINE Aufnahme für Schließzylinder
SCHROFF PROLINE Aufnahme für Schließzylinder
SCHROFF PROLINE Aufnahme für Schließzylinder
Artikel-Nr.:
     337-26.10.0077
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60127613
EAN/GTIN:
     4036088213915
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

Aufnahme für DIN-Profil Halbzylinder

  • Aufnahme für DIN-Profil Halbzylinder 26.10.0078
  • passend zu SCHROFF Schrank 26.10.0300
Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
19"-/10"-Sonstiges Zubehör
Produkttyp:
Rack Zubehör
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.038 kg
Bruttogewicht:
0,038
Aktuelle Katalogausgabe:
23.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: 19-Zoll, 60127-613, 19Zoll, 19 Technik, SCHROFF, Ausbau, Schrank Zubehoer, 19"-Zubehör, 19 Zoll, Rackmount, Schluessel, Technik, Schloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.