Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-25.16.6028 Herst.-Nr.: VEL-OW64101 EAN/GTIN: 8412355641012 |
| | |
|
| | |
| Das ONE-WRAP®- Band der Marke VELCRO® hat sich als einfache, wiederverwendbare, sichere, materialschonende und verstellbare Lösung zum Bündeln von empfindlichen Leitungen bewährt. Aufgrund des Bedarfs bei Glasfasernetzen hat Velcro Companies ein breites Farbangebot erstellt, um die Farbcodierung zu unterstützen.- MATERIAL: Polypropylen
- ZYKLUSDAUER: Mittel
- HAFTKRAFT: 1,8 N/cm
- SCHUBSPANNUNG: 32 N/cm2
VELCRO® Professional Series Die Befestigungssysteme für die Bauindustrie der Marke VELCRO® sind eine „grüne“ Alternative für Hersteller, Architekten und Baufirmen und können bei der Zertifizierung nach ökologischen Wertungssystemen helfen (z. B. Green Building Rating System). Mit diesen Befestigungslösungen lassen sich der Einsatz flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) einschränken, Klebstoffausgasungen verhindern und Baustellenmüll reduzieren, während gleichzeitig der Installationsaufwand sinkt. Die Befestigungssysteme für die Bauindustrie der Marke VELCRO® erfordern nur wenig Werkzeuge, lassen sich einfach austauschen und neu platzieren, verhüten Schäden an der Gebäudehülle, sind für einen weiten Bereich an Temperaturen und Witterungsbedingungen geeignet und steigern die Produktivität und senken die Arbeitskosten. Hinweis: Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Hersteller: | Velcro | Produktgruppe: | Klettbänder / Kabelbinder | Produkttyp: | Klettband | Farbe: | schwarz | Länge: | 25 m | Materialgruppe: | Polypropylen | Breite: | 10 mm | Gewicht: | 200 g | Verpackungshöhe: | 20 mm | Verpackungsbreite: | 270 mm | Verpackungstiefe: | 170 mm | Paketgewicht: | 0.145 kg | Bruttogewicht: | 0,145 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, pp-klebeband schwarz, pp-klebeband, velcro kabelmanagement, Befestigungssystem, VELCRO, Klettverschlüsse, Werkzeuge, VEL-PS20000, 59069990, 8412355200004, Klettverschluss, Befestigung, Befestigungslösung, Velcro, Kabelbinder, Klettbänder, Klettband |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 337 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,31* | € 16,39* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,27* | € 18,99* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,38* | € 19,62* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 17,88* | € 23,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 17,57* | € 25,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,4924* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|