Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® Extra Thin Fastener 5m Hakenband 5m Flauschband, Haken & Flausch 50mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VELCRO® Extra Thin Fastener 5m Hakenband 5m Flauschband, Haken & Flausch 50mm weiß
VELCRO® Extra Thin Fastener 5m Hakenband 5m Flauschband, Haken & Flausch 50mm weiß
VELCRO® Extra Thin Fastener 5m Hakenband 5m Flauschband, Haken & Flausch 50mm weiß
VELCRO® Extra Thin Fastener 5m Hakenband 5m Flauschband, Haken & Flausch 50mm weiß
VELCRO® Extra Thin Fastener 5m Hakenband 5m Flauschband, Haken & Flausch 50mm weiß
VELCRO® Extra Thin Fastener 5m Hakenband 5m Flauschband, Haken & Flausch 50mm weiß
VELCRO® Extra Thin Fastener 5m Hakenband 5m Flauschband, Haken & Flausch 50mm weiß
VELCRO® Extra Thin Fastener 5m Hakenband 5m Flauschband, Haken & Flausch 50mm weiß
Artikel-Nr.:
     337-25.16.6017
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-PS20017
EAN/GTIN:
     8412355200172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flauschband
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss

Extrudiertes Kunststoff-Klettband der Marke VELCRO®. Niedriges Profil. Selbstklebendes Klettband für eine Vielzahl von Oberflächen (Aluminium, Edelstahl, Glas, Sperrholz, Polyester, Polyethylen und Polypropylen). Niedrige Temperaturresistenz des Klebebandes. Nicht kompatibel mit PVC-Vinyl. Hohe Anfangshaftkraft.

  • MATERIAL: Polypropylen Polyamid
  • ZYKLUSDAUER: Mittel
  • HAFTKRAFT: 2 N/cm
  • SCHUBSPANNUNG: 30 N/cm2
  • SPANNUNG: 10 N/cm2
  • KLEBER BETRIEBSTEMPERATUR: -15ºC bis +60ºC
  • KLEBER VERWENDUNGSEMPFEHLUNGEN Optimale Temperatur zwischen 18°C und 20°C, Relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60%

VELCRO® Professional Series

Die Befestigungssysteme für die Bauindustrie der Marke VELCRO® sind eine „grüne“ Alternative für Hersteller, Architekten und Baufirmen und können bei der Zertifizierung nach ökologischen Wertungssystemen helfen (z. B. Green Building Rating System). Mit diesen Befestigungslösungen lassen sich der Einsatz flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) einschränken, Klebstoffausgasungen verhindern und Baustellenmüll reduzieren, während gleichzeitig der Installationsaufwand sinkt. Die Befestigungssysteme für die Bauindustrie der Marke VELCRO® erfordern nur wenig Werkzeuge, lassen sich einfach austauschen und neu platzieren, verhüten Schäden an der Gebäudehülle, sind für einen weiten Bereich an Temperaturen und Witterungsbedingungen geeignet und steigern die Produktivität und senken die Arbeitskosten.

Hinweis: Abbildung ähnlich

Weitere Informationen:
Hersteller:
Velcro
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Klettband
Farbe:
weiß
Länge:
5 m
Materialgruppe:
Polypropylen
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Breite:
50 mm
Gewicht:
400 g
Verpackungshöhe:
140 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.365 kg
Bruttogewicht:
0,365
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.24
Weitere Suchbegriffe: Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, velcro klettband 50mm x 5m, pp-klebeband weiß, pp-klebeband, Werkzeuge, 59069990, 8412355200004, Klettbänder, Befestigungslösung, Befestigung, Befestigungssystem, VEL-PS20000, Klettverschlüsse, Kabelbinder, VELCRO, Velcro
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 17,70*
€ 23,52*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 23,52*
€ 30,82*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 30,82*
€ 42,21*
€ 8,95*
ab € 39,27*
€ 55,62*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.