Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® Klettband Extra Stark Selbstklebend, Haken & Flausch 50mm x 1m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VELCRO® Klettband Extra Stark Selbstklebend, Haken & Flausch 50mm x 1m Schwarz
VELCRO® Klettband Extra Stark Selbstklebend, Haken & Flausch 50mm x 1m Schwarz
VELCRO® Klettband Extra Stark Selbstklebend, Haken & Flausch 50mm x 1m Schwarz
VELCRO® Klettband Extra Stark Selbstklebend, Haken & Flausch 50mm x 1m Schwarz
VELCRO® Klettband Extra Stark Selbstklebend, Haken & Flausch 50mm x 1m Schwarz
Artikel-Nr.:
     337-25.16.5534
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60241
EAN/GTIN:
     5030610602412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebe-Haken
Klebehaken
Klett-Band
Klett-Streifen

Extra stark und einfach zu verwenden - Witterungsbeständig - Der Kleber erreicht seine maximale Haftfestigkeit nach 24 Stunden - Auf die gewünschte Größe zuschneidbar

Schluss mit Klebern, Nägeln und verschmierten Fingern. Mit den „Stick on“-Produkten der Marke VELCRO® können Sie Ihre Gegenstände schnell und problemlos an der Wand, in einem Scrapbook oder an jeder anderen gewünschten Stelle anbringen. Sie benötigen weder einen Hammer noch eine Heimwerkeranleitung, nicht einmal eine ruhige Hand – nur eine Idee und einige Minuten.

Heavy Duty Stick On Tape (Klettband extra stark, selbstklebend) bietet hervorragende Haltekraft im Innen- und Außenbereich. Jeder 50 x 100 mm große Streifen hält bis zu 7 kg. Dies macht das Produkt zur perfekten Alternative zu Nägeln und Schrauben zur Befestigung von Gegenständen wie großen Bildern, Spiegeln und Werkzeugen im Innenbereich und am Haus.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Velcro
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Klettband selbstklebend extra stark
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Breite:
50 mm
Gewicht:
89 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.112 kg
Bruttogewicht:
0,112
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, velcro klettband schwarz, klett band, velcro klettband, Klettbänder, Klettverschlüsse, VEL-EC60241, Extra Stark Selbstklebend, VELCRO, Velcro, 5030610602412
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 7,15*
€ 8,95*
ab € 5,51*
€ 8,07*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,27*
€ 11,60*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,66*
€ 12,03*
1 Tag
70
€ 14,99*
ab € 8,59*
€ 13,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 4,96* pro Meter)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Velcro
VEL-EC60242
ab € 4,96*
Ähnlich
RS Pro
8904174
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.