Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velcro VEL-EC60242 Klettverschluss Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velcro VEL-EC60242 Klettverschluss Weiß
Velcro VEL-EC60242 Klettverschluss Weiß
Velcro VEL-EC60242 Klettverschluss Weiß
Velcro VEL-EC60242 Klettverschluss Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28535205
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60242
EAN/GTIN:
     5030610602429
Suchbegriffe:
Klebe-Haken
Klebehaken
Klett-Band
Klett-Streifen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Bandlänge
1 m
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Selbstklebend
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 4,97* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Velcro
VEL-EC60241
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.