Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® Flauschband L: 5m / B: 20mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VELCRO® Flauschband L: 5m / B: 20mm, weiß
VELCRO® Flauschband L: 5m / B: 20mm, weiß
VELCRO® Flauschband L: 5m / B: 20mm, weiß
VELCRO® Flauschband L: 5m / B: 20mm, weiß
Artikel-Nr.:
     337-25.16.5273
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     E00102001011805
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flauschband
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss

VELCRO® Haftverschluss-Klettbänder mit selbstklebender Rückenbeschichtung für eine starke und dauerhafte Verbindung auf glatten Oberflächen wie Glas, Metall oder Kunststoff.

  • Ideal für alle Anwendungen, die hohe Schälwerte, Zugfestigkeit und Zugkraft verlangen
  • Gewebte Haken-/Flausch-Verschlüsse für viele tausendmal Öffnen und Schließen
  • Weich und flexibel
  • Leicht im Gewicht
  • Länge 5,0 m
  • Breite: 20 mm
  • Farbe: weiß
  • Hinweis: Haken- /Flauschband immer zusammen bestellen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Velcro
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Klettband
Farbe:
weiß
Länge:
5 m
Breite:
20 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.064 kg
Bruttogewicht:
0,064
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.23
Weitere Suchbegriffe: Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, velcro klettband 20mmx5m, velcro flauschband, flauschband 5m, Klettbänder, Kabelbinder, Velcroties, Klettverschlüsse, Velcro
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,62*
4 Tage
129
€ 1,00*
ab € 7,96*
€ 10,92*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
E08802001011805
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.