Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOFTING CableMaster PoE Kit, Verdrahtungs- und PoE++ Tester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOFTING CableMaster PoE Kit, Verdrahtungs- und PoE++ Tester
SOFTING CableMaster PoE Kit, Verdrahtungs- und PoE++ Tester
SOFTING CableMaster PoE Kit, Verdrahtungs- und PoE++ Tester
SOFTING CableMaster PoE Kit, Verdrahtungs- und PoE++ Tester
SOFTING CableMaster PoE Kit, Verdrahtungs- und PoE++ Tester
SOFTING CableMaster PoE Kit, Verdrahtungs- und PoE++ Tester
Artikel-Nr.:
     337-24.01.0143
Hersteller:
     Softing
Herst.-Nr.:
     226115
EAN/GTIN:
     0046382255041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer

Handlicher Verdrahtungstester mit integrierter Längenmessung und Tongenerator. Kombination von Verdrahtungstest und PoE-Diagnose.

Zusätzlich erkennt das Gerät PoE bis Klasse 8, 90W (PoE++), und legt kurzzeitig entsprechend Leistung an, um die PoE Versorgung zu testen. Das Gerät verfügt über eine 3,5" Farbbildschirm mit graphischer Bedieneroberfläche, somit ist das Gerät äusserst einfach zu bedienen und liefert leicht verständliche Testergebnisse.
Einsatzbereiche sind z.B. Vorprüfung der Verkabelung nach der Installation vor der Endabnahme mit einen Qualifizierer oder Zertifizierer, Schnelltest von Patchkabeln auf korrekte Verdrahtung, Lokalisierung von Ports mittels Tongenerator und Kabelsucher Softing CP15, Portidentifizierung durch 24 Stück RJ45 Port-Identifier, Diagnose an Ports, welche PoE bis 90W zu Verfügung stellen mit Erkennung der PoE Klasse und Anlegen von Last an den zu testenden Port oder die Fehlersuche an Installation, welche PoE verwenden.

  • Prüfung der Verkabelung nach der Installation vor der Endabnahme mit einen Qualifizierer oder Zertifizierer
  • Schnelltest von Patchkabeln auf korrekte Verdrahtung
  • Lokalisierung von Ports mittels Tongenerator und optional erhältlichem Kabelsucher wie z.B: Softing CP15
  • Diagnose an Ports, welche PoE bis 90 W zu Verfügung stellen, mit Erkennung der PoE-Klasse und Anlegen von Last an den zu testenden Port
  • Fehlersuche an Installationen, welche PoE verwenden
  • Farbdisplay mit grafischer Benutzeroberfläche
  • Verdrahtungstest mit kapazitiver Längenmessung
  • Erkennung von PoE bis Klasse 8, 90 W
OPTIONALES ZUBEHÖR
  • RJ45 Port Identifier Set (#1 - #24) 226581, Passend für CableMaster-, LinkXpert- und NetXpert XG-Serien
  • Koax Port Identifier Set (#1 - #20) 226517, Passend für CableMaster-, LinkXpert- und NetXpert XG-Serien
  • Wiremap Identifier Set (#2 - #8) 226508, Passend für CableMaster-, LinkXpert- und NetXpert XG-Serien
  • Adapter RJ45 auf Koax F 226195, 1 Adapter mit RJ45 Stecker und Koax F-Buchse, Passend für CableMaster-, LinkXpert- und NetXpert XG-Serien
  • Cable Probe CP15 226007, Die Cable Probe CP15 ist ein Tonverfolger von Softing IT Networks. Ein akustisches Signal zeigt den Abstand zum Kabel (nur bei ungeschirmten Kabeln) oder zum Anschluss an.
  • Tragetasche 226180, Passend für CableMaster 210, CableMaster PoE und CableMaster FO
  • Cabletest Pro Pack 226545, Zubehörpaket bestehend aus: 1 RJ45 Port Identifier Set (#1 - #24), 1 Koax Port Identifier Set (#1 - #20), 2 RJ45 Kabeln, 1 Kabel RJ45 - Krokodilklemme, 1 Tragetasche passend für CableMaster-, LinkXpert- und NetXpert XG-Serien
Weitere Informationen:
Hersteller:
Softing IT Networks
Produktgruppe:
Tester
Produkttyp:
Kabeltester
Lieferumfang:
CableMaster PoE mit integriertem Remote, Karte mit QR Cod...
Zubehör: Akku/Batterie benötigt:
Mignon-Batterie (AA), 06x
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Höhe:
38 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
175 mm
Gewicht:
900 g
Verpackungshöhe:
115 mm
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
350 mm
Paketgewicht:
1.25 kg
Bruttogewicht:
1,25
Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, softing it networks lan messgerät, lan prüfgerät, CableMaster PoE, 46382255041, CMPOEKIT, Netzwerktester, Tester, brandneu, brandnew, Verdrahtungstester, KabelTester, 226115, neuheiten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 414,03*
€ 471,90*
Frei Haus
ab € 459,39*
€ 531,27*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,90*
€ 561,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,40*
€ 556,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,89*
€ 532,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,10*
€ 520,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,03*
€ 492,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.