Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOFTING LinkXpert M3, 3-Medien-Multitool zum einfachen Testen von LAN-Netzwerken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOFTING LinkXpert M3, 3-Medien-Multitool zum einfachen Testen von LAN-Netzwerken
SOFTING LinkXpert M3, 3-Medien-Multitool zum einfachen Testen von LAN-Netzwerken
SOFTING LinkXpert M3, 3-Medien-Multitool zum einfachen Testen von LAN-Netzwerken
SOFTING LinkXpert M3, 3-Medien-Multitool zum einfachen Testen von LAN-Netzwerken
SOFTING LinkXpert M3, 3-Medien-Multitool zum einfachen Testen von LAN-Netzwerken
SOFTING LinkXpert M3, 3-Medien-Multitool zum einfachen Testen von LAN-Netzwerken
Artikel-Nr.:
     337-24.01.0049
Hersteller:
     Softing
Herst.-Nr.:
     226104
EAN/GTIN:
     0046382254105
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer

Verkabelungs- und Netzwerktester bis 10 Gbit/s für Kupfer-, Glasfaser- und WLAN-Netzwerke mit erweiterten aktiven und PoE++-Testfunktionen

Der SOFTING LinkXpert M3 ist das 3-Medien-Multitool zum einfachen Testen von LAN-Netzwerken.
Das Gerät bietet eine einzigartige Kombination aus Verkabelungstests und umfassender Ethernet- sowie WLAN-Netzwerkdiagnose, um den Benutzern bei der Lösung täglicher Probleme in verschiedensten Netzwerken zu helfen bzw. um das Netzwerk rund um die Uhr am Laufen zu halten.
  • Umfassende Ethernet-Netzwerkdiagnose bis zu 10 Gbit/s Ethernet auf Kupfer- und Glasfaserstrecken und WLAN
  • Anzeige von Verdrahtungsfehlern gemäß TIA568-Spezifikation
  • Individuelle Testszenarien durch frei konfigurierbare Testprofile
  • Linktest bis 1 Gbit/s zur Ermittlung von Link-Status und Geschwindigkeit auf Kupfer
  • High Speed-Erkennung bis 10 Gbit/s und Belastungstests bis zu High Power PoE (90 W / Klasse 8)
  • Prüfung der Glasfaserpolarität und visuelle Fehlersuche über VFL
  • Umfassende Dokumentationsmöglichkeiten

Mit der Konnektivität zu allen 3 Medien – Kupfer, Glasfaser und WLAN – ist LinkXpert M3 perfekt für die Installation und Dokumentation bis hin zur Fehlersuche an Ethernet-Netzwerken. Einsatzgebiete sind SoHo- und Büro-Umgebungen als auch industrielle Anwendungen.
LinkXpert M3 ist ein vielseitiges Verkabelungs- und Netzwerk-Tool, das bei der Erledigung von Tagesaufgaben an der Verkabelung bis hin zur Lösung komplexer Ethernet-Probleme hilft.
Das Gerät bietet eine einzigartige Kombination aus Verkabelungstests und umfassender Ethernet-Netzwerkdiagnose auf Kupfer, Glasfaser und WLAN, um das Netz

Einsatzbereiche
  • Immer bestens ausgestattet für die Inbetriebnahme und Fehlersuche auch in größeren Ethernet-Netzwerken - von Kupfer über Glasfaser bis WLAN
  • Optionale Zubehörpakete erweitern den Einsatzbereich auf Industrienetzwerke, z.B. Maschinen- und Anlagenbau
  • Zuverlässiges Multi-Tool für Daten- und Netzwerktechnik-Installateure, Wartungstechniker und Netzwerkadministratoren
Besonderheiten
  • Einfache Bedienung und übersichtliche Anzeige via 5 1/4-Zoll Farb-Touchscreen
  • Autotests nach Testprofilen und Einzeltests
  • Umfangreiche Netzwerkdiagnose für Abnahmetests und Fehlersuche an Ethernet-Netzwerken, basierend auf Kupfer, Glasfaser und WLAN
  • Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku für lange Betriebszeiten
Ihr Nutzen
  • Testen von passiven Verkabelungen und aktiven Netzwerken mit nur einem Kombigerät für alle Medien
  • Lückenlose Dokumentation Ihrer Testergebnisse
  • High End Gerät mit herausragendem Preis-Leistungsverhältnis
Technische Daten:

Wiederaufladbarer Akku: 7,2 V Li-Ion 3,12 Ah, intern, nicht vom Benutzer austauschbar
Stromversorgung (Gerät): 12 V DC, 2,5 A, Rundsteckverbinder, Center Plus
Externe Stromversorgung: AC 100-240V / DC 12 V, 3A, EURO-, UK- und US-Anschluss
Spannungsschutz: 60 V DC, 55 V AC
Betriebstemperatur: -10 bis 50 °C
Lagertemperatur: -20 bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 80 %, nicht kondensierend

  • Ermittelt über TDR-Test Kabellänge und Entfernung zu Unterbrechungen an Adern, Adernpaaren oder an allen Adern gleichzeitig
  • Erkennung und Lasttests an PoE++ bis 90 W Leistung
  • Linktest bis 1 Gbit/s zur Ermittlung von Linkstatus und Geschwindigkeit auf Kupfer
  • Kupfer: DHCP, DNS, Ping, Traceroute, Netzwerkerkennung, Scanner für doppelte Adressen, LLDP, CDP, VLAN
  • LWL: Rotlichtlaser, SFP-Sende- und -Empfangsleistung, Verbindungsgeschwindigkeit, Link Light Blink, DHCP, DNS, Ping, Traceroute, Netzwerkerkennung, Scanner für doppelte Adressen, LLDP, CDP, VLAN, 802.1x-Sicherheit, MAC-Spoofing
  • WLAN: Zugangspunkt-Scanner, Verbindungsgeschwindigkeit, Feldstärke in db, Kanaleinstellung, DHCP, DNS, Ping, Traceroute, Netzwerkerkennung, Scanner für doppelte Adressen, LLDP, CDP, VLAN, 802.1x Sicherheit, MAC-Spoofing
  • Warnung bei Erkennen von anliegender Spannung
  • Tongenerator - kann zur Kabelverfolgung mit einem Tonverfolger (optionales Zubehör) eingesetzt werden
  • LED-Taschenlampe zum vereinfachten Arbeiten in dunklen Umgebungen
  • Akustisches Signal gibt zusätzliches Feedback
  • Prüfberichts- und Dokumentationserstellung mit PC-Auswertesoftware oder auf dem Gerät
Weitere Informationen:
Hersteller:
Softing IT Networks
Produktgruppe:
Tester
Produkttyp:
Kabeltester
Farbe:
grau
Lieferumfang:
1 Hauptgerät, 1 RJ45 Smart Remote, 1 USB WLAN Adapter, 2 ...
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Höhe:
160 mm
Breite:
93 mm
Tiefe:
33 mm
Gewicht:
400 g
Verpackungshöhe:
140 mm
Verpackungsbreite:
330 mm
Verpackungstiefe:
470 mm
Paketgewicht:
2.712 kg
Bruttogewicht:
2,712
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.07
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, Prüfgerät, Netzwerk-Tester, KabelTester, LINKXPERTM3, 226104, Messgerät, WLAN, WLAN-Tester, 46382254105
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 8,00*
ab € 1.144,72*
€ 1.215,43*
6 Tage
1
€ 6,00*
ab € 1.164,06*
€ 1.239,64*
Lager 337
Frei Haus
ab € 1.217,36*
€ 1.288,17*
Frei Haus
ab € 1.245,36*
€ 1.323,71*
Frei Haus
ab € 1.280,96*
€ 1.354,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.288,17*
€ 1.532,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.277,66*
€ 1.520,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.238,22*
€ 1.473,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.222,14*
€ 1.454,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.217,36*
€ 1.448,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Softing
226105
€ 286,84*
Zubehör
Softing
226106
€ 550,91*
Zubehör
Softing
226107
€ 558,89*
Zubehör
Softing
226108
€ 289,51*
Zubehör
Softing
226109
€ 23,67*
Zubehör
Softing
LX_AC_RM208,226192
€ 181,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.