Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETALLY LinkRunner AT-2000 Netzwerktester


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETALLY LinkRunner AT-2000 Netzwerktester
NETALLY LinkRunner AT-2000 Netzwerktester
NETALLY LinkRunner AT-2000 Netzwerktester
NETALLY LinkRunner AT-2000 Netzwerktester
NETALLY LinkRunner AT-2000 Netzwerktester
Artikel-Nr.:
     337-24.01.0033
Hersteller:
     NetAlly
Herst.-Nr.:
     LRAT-2000
EAN/GTIN:
     754082091271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer

Der LinkRunner AT Network Auto-Tester von NETALLY ist der schnellste Weg, Ihre Netzwerkkonnektivitätsprobleme zu testen und zu beheben. Dieser robuste, handliche Netzwerktester macht das Rätselraten bei der Fehlersuche mit seinem umfassenden AutoTest auf Tastendruck hinfällig.

  • AutoTest führt die von Ihnen benötigten Konnektivitätstests in 10 Sekunden durch und ermöglicht es Ihnen somit, schnell und zuverlässig Netzwerkprobleme zu beheben.
  • Zu den wichtigsten Funktionen gehören die Überprüfung der Signal- und Link-Integrität bei 10/100/1000 auf Kupfer- oder Glasfaserkabeln (Glasfaser nur bei LRAT-2000)
  • Unübertroffenes Testen und Laden von TruePowerT PoE (nur bei LRAT-2000)
  • 802.1x Authentifizierung
  • IPv4/IPv6 Tauglichkeit (IPv6 nur bei LRAT-2000)
  • verbesserte Benutzeroberfläche und Farbdisplay
  • vollständige Dokumentation der Testergebnisse mit Speicherplatz für 10 (LRAT-1000) bzw. 50 (LRAT-2000) Berichte
  • Suche und Identifizierung von Kabelführungen (mit Tonprüfung) und Informationen zum nächstgelegenen Switch

Kupfer- und Glasfaser-Ethernet-Konnektivität in weniger als 10 Sekunden testen und validieren

Weitere Informationen:
Hersteller:
NetAlly
Produktgruppe:
Tester
Produkttyp:
Netzwerktester
Lieferumfang:
Tester, LR Mngr. CD, USB-Kabel, Startanleitung. Tragebeutel
Verpackungshöhe:
160 mm
Verpackungsbreite:
280 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Paketgewicht:
1.35 kg
Bruttogewicht:
1,35
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, NetScout, Messgerät, LINKRUNNERAT, lantester, Networktester, Werkzeug, Messtechnik, FLUKE, Netzwerktester, NetzwerkTester, NETALLY
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.777,20*
€ 1.966,59*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 2.038,54*
€ 2.180,04*
Lager 337
Frei Haus
ab € 2.185,38*
€ 2.334,58*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.334,58*
€ 2.778,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.314,63*
€ 2.754,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.247,24*
€ 2.674,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.208,20*
€ 2.627,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.185,38*
€ 2.600,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.