Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) FTP, extra-flach, blau, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) FTP, extra-flach, blau, 5 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) FTP, extra-flach, blau, 5 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) FTP, extra-flach, blau, 5 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) FTP, extra-flach, blau, 5 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) FTP, extra-flach, blau, 5 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) FTP, extra-flach, blau, 5 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) FTP, extra-flach, blau, 5 m
Artikel-Nr.:
     337-21.99.2155
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.2155
EAN/GTIN:
     7630049623323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
value patchkabel kat.6a 5m
patch kabel

Konfektioniertes geschirmtes Patchkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern beidseitig. Extra-flaches Netzwerkkabel für Verwendung bei beschränkten Raumverhältnissen.

  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken geeignet
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze. Paarweise Schirmung: Aluminierte Folie
  • Vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
F/UTP Patchkabel
Farbe:
blau
Länge:
5 m
Schirmungstyp:
FTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Flachbandkabel:
ja
Farbe (Tülle):
blau
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Technische Besonderheiten:
Flachkabel
Gewicht:
89.2 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.03 kg
Bruttogewicht:
0,03
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.27
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel 5m, geschirmt, NetzwerkKabel, Cat.6A, TwistedPair, patchkabel, Netzwerkkabel, Kat6, Netzwerk, Internetkabel, Kat6A, Kat.6A, 10 Gigabit, anschlusskabel, Flachbandkabel, stecker, RJ45Kabel, FUTP, 500MHz, RJ45, twistedpairkabel, FTP, LAN, poe, Gigabit, Cat6A, lankabel, Flachkabel, kabel, UFTP, RJ-45, Ethernet
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 4,89*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,56*
€ 9,51*
4 Tage
238
€ 1,00*
ab € 8,44*
€ 12,10*
€ 3,50*
ab € 13,20*
€ 18,65*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.