Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) FTP, extra-flach, schwarz, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) FTP, extra-flach, schwarz, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) FTP, extra-flach, schwarz, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) FTP, extra-flach, schwarz, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) FTP, extra-flach, schwarz, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) FTP, extra-flach, schwarz, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) FTP, extra-flach, schwarz, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) FTP, extra-flach, schwarz, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     337-21.99.0974
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0974
EAN/GTIN:
     7611990148165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel

Konfektioniertes geschirmtes extra-flaches Patchkabel der Kategorie 6 mit geschirmten RJ-45 Steckern beidseitig.

  • Flaches Kabel für Verwendung bei beschränkten Raumverhältnissen
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze. Paarweise Schirmung: Aluminierte Folie
  • Vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
F/UTP Patchkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5 m
Schirmungstyp:
FTP
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Flachbandkabel:
ja
Farbe (Tülle):
schwarz
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Technische Besonderheiten:
Flachkabel
Gewicht:
44.5 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.27
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, value patchkabel cat 6 1,5 m, patch kabel, patch-kabel cat6, NetzwerkKabel, TwistedPair, patchkabel, Netzwerkkabel, Netzwerk, Internetkabel, anschlusskabel, CAT6, 250MHz, Flachbandkabel, kabel, Cat.6, stecker, RJ45Kabel, RJ-45, RJ45, Kat.6, FTP, twistedpairkabel, UTP, LAN, Gigabit, Ethernet, U/FTP, lankabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,67*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,00*
€ 7,52*
2 Tage
38
€ 5,95*
ab € 4,50*
€ 7,96*
5 Tage
830
€ 1,00*
ab € 8,07*
€ 11,65*
€ 3,50*
ab € 21,44*
€ 29,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 0,84* pro Meter)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.