Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, grau, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, grau, 5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, grau, 5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, grau, 5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, grau, 5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, grau, 5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, grau, 5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, grau, 5 m
Artikel-Nr.:
     337-21.99.0905
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0905
EAN/GTIN:
     7611990174829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel der Kategorie 6 mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten.

Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze. Vergoldete Kontakte.

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.99.0995 VALUE UTP Kat. 6/Class E Massivdraht Installationskabel, 25.99.8394/25.99.8494 VALUE Kat. 6 /Class E Auf-/Unterputzdosen, 26.99.0351/26.99.0352 VALUE Kat. 6/Class E 19" Patchpanel schwarz/grau, 21.99.0905 VALUE UTP Patchkabel Kat. 6. Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100m gemessen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
UTP Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
5 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 24
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
grau
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
136.4 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.15 kg
Bruttogewicht:
0,15
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.25
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 5m, patchkabel, patchkabel cat6, TP-Kabel, anschlusskabel, TwistedPair, lankabel, Twisted-Pair-Kabel, Netzwerkkabel, Gigabit, Internetkabel, RJ45Kabel, Kat.6, LAN, Cat.6, stecker, CAT6, kabel, Netzwerkanschlusskabel, RJ45-Kabel, 250MHz, VALUE UTP-Patchkabel, twistedpairkabel, Lan-Kabel, UTP, Ethernet, Netzwerk, RJ45
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,78*
1
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 3,09*
1
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 3,14*
10
€ 6,95*
ab € 3,22*
€ 4,36*
8 Tage
41
7
€ 6,99*
ab € 3,61*
€ 5,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.15.0935
€ 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.