Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE RM Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), grau, 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE RM Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), grau, 0,3 m
ROLINE RM Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), grau, 0,3 m
ROLINE RM Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), grau, 0,3 m
ROLINE RM Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), grau, 0,3 m
ROLINE RM Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), grau, 0,3 m
ROLINE RM Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), grau, 0,3 m
ROLINE RM Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), grau, 0,3 m
ROLINE RM Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), grau, 0,3 m
ROLINE RM Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), grau, 0,3 m
Artikel-Nr.:
     337-21.45.3270
Hersteller:
     ROLINE RECYCLED MATERIAL
Herst.-Nr.:
     21.45.3270
EAN/GTIN:
     7630049631168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Die Patchkabel der ROLINE RECYCLED MATERIAL Produktlinie mit geschirmten RJ-45 Steckern sind ideal für 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerke. Vergoldete Kontakte und ein angespritzter Knickschutz sorgen für Strapazierfähigkeit und zuverlässige Leistung.

  • Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Hochwertig vergoldete Kontakte
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung 8 Adern 1:1 gemäss EIA/TIA568
  • Aufbau: Kabeltyp S/FTP, 8 Adern Litze
  • Paarweise Schirmung in alu-kaschierter Polyesterfolie
  • Gesamtabschirmung: verzinntes Kupfergeflecht
  • Impedanz: 100 Ohm

ROLINE RECYCLED MATERIAL Produkte bestehen zu mehr als 50% aus recycelten Materialien. Die Verpackungen bestehen sogar zu 100% aus recyceltem Material.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE RECYCLED MATERIAL
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
0.3 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 26
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Lagertemperatur min.:
-20 °C
Lagertemperatur max.:
80 °C
Gewicht:
18 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
10 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.03 kg
Bruttogewicht:
0,03
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, TP-Kabel, Cat.6A, Halogenfrei, TwistedPair, anschlusskabel, CAT6A, Twisted-Pair-Kabel, Ethernet-Kabel, RJ45Kabel, raucharm, Kat.6A, stecker, kabel, RJ45-Kabel, Lan-Kabel, flammwidrig, poe, STP, geschirmt, Ethernet, Netzwerk, RJ45, Component-Level-Tested, Cat6A, SFTP, PiMF, lankabel, Netzwerkkabel, Gigabit, Internetkabel, S/FTP, LSZH, LAN, LS0H, Kat6A, 10 Gigabit, PiMF-kabel, Netzwerkanschlusskabel, twistedpairkabel, 500MHz, pimf
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,90*
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 4,47*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,84*
€ 8,63*
6 Tage
127
€ 1,00*
ab € 9,16*
€ 13,19*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.