Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GREEN U/FTP Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, slim, blau, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GREEN U/FTP Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, slim, blau, 3 m
ROLINE GREEN U/FTP Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, slim, blau, 3 m
ROLINE GREEN U/FTP Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, slim, blau, 3 m
ROLINE GREEN U/FTP Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, slim, blau, 3 m
ROLINE GREEN U/FTP Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, slim, blau, 3 m
ROLINE GREEN U/FTP Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, slim, blau, 3 m
ROLINE GREEN U/FTP Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, slim, blau, 3 m
ROLINE GREEN U/FTP Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, slim, blau, 3 m
ROLINE GREEN U/FTP Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, slim, blau, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-21.44.3346
Hersteller:
     ROLINE GREEN
Herst.-Nr.:
     21.44.3346
EAN/GTIN:
     7630049624627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes paarweise geschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Besonders dünnes und flexibles DataCenter Patchkabel aus halogenfreiem TPE-Material mit einzelnen Adernpaaren in aluminiumkaschierter Folie für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen, wie Rechenzentren.

  • Konfektioniertes paarweise geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken geeignet
  • Besonders dünnes und flexibles Kabel aus halogenfreiem TPE-Material
  • Für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in aluminiumkaschierter Folie

Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

ROLINE GREEN Produkte sind nur mit einem Papieretikett gekennzeichnet und bestehen aus halogenfreiem TPE-Material, auf Plastiktüten und Kunststoffkabelbinder wird verzichtet.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE GREEN
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
FTP Patchkabel
Farbe:
blau
Länge:
3 m
Lieferumfang:
Kabel ohne Plastiktüte, nur mit Papieretikett gekennzeichnet
Schirmungstyp:
FTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Slim-Kabel:
ja
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
blau
Kabel LSOH:
ja
Material Aussenmantel Kabel:
LSOH-TPE
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Gewicht:
46.6 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.048 kg
Bruttogewicht:
0,048
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.40
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 3 meter blau, patch kabel, patch-kabel blau, CAT6A, Twisted-Pair-Kabel, 10 Gigabit, Ethernet, slim, twistedpairkabel, Internetkabel, 500MHz, RJ45Kabel, Netzwerkanschlusskabel, anschlusskabel, Kat.6, LAN, RJ45, Cat.6A, TP-Kabel, Flammwidrig, poe, Cat6A, Raucharm, Gigabit, RJ45-Kabel, lankabel, Lan-Kabel, DataCenter, Halogenfrei, patchkabel, UTP, Netzwerk, stecker, kabel, Netzwerkkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,42*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,33*
€ 9,26*
2 Tage
25
€ 5,95*
ab € 6,28*
€ 12,48*
6 Tage
286
€ 1,00*
ab € 8,80*
€ 12,62*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.