Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUDY WU650 AC650 Wi-Fi Mini USB Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CUDY WU650 AC650 Wi-Fi Mini USB Adapter
CUDY WU650 AC650 Wi-Fi Mini USB Adapter
CUDY WU650 AC650 Wi-Fi Mini USB Adapter
CUDY WU650 AC650 Wi-Fi Mini USB Adapter
CUDY WU650 AC650 Wi-Fi Mini USB Adapter
CUDY WU650 AC650 Wi-Fi Mini USB Adapter
CUDY WU650 AC650 Wi-Fi Mini USB Adapter
CUDY WU650 AC650 Wi-Fi Mini USB Adapter
CUDY WU650 AC650 Wi-Fi Mini USB Adapter
CUDY WU650 AC650 Wi-Fi Mini USB Adapter
CUDY WU650 AC650 Wi-Fi Mini USB Adapter
CUDY WU650 AC650 Wi-Fi Mini USB Adapter
CUDY WU650 AC650 Wi-Fi Mini USB Adapter
CUDY WU650 AC650 Wi-Fi Mini USB Adapter
CUDY WU650 AC650 Wi-Fi Mini USB Adapter
CUDY WU650 AC650 Wi-Fi Mini USB Adapter
CUDY WU650 AC650 Wi-Fi Mini USB Adapter
Artikel-Nr.:
     337-21.22.5024
Hersteller:
     Cudy
Herst.-Nr.:
     WU650
EAN/GTIN:
     6971690790851
Suchbegriffe:
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
usb wlan adapter

650Mbps Wi-Fi USB Adapter, Mini Größe, 433Mbps bei 5GHz + 200Mbps bei 2.4GHz, Nano Größe, USB 2.0

Ein Nano-Wi-Fi-Adapter, der so klein ist, dass er praktisch nicht wahrgenommen wird. Er ist eine hervorragende Wahl für die Aufrüstung von PC-Netzwerken mit nahtloser Dual-Band-Konnektivität

  • Dual-Band Wi-Fi 5
  • 433 Mbps + 200 Mbps WiFi
  • Funktioniert unter Win 7+/macOS10.x/Linux
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cudy
Produktgruppe:
WLAN Netzwerk-Adapter
Produkttyp:
WLAN USB Stick
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Stick, Anleitung
Bus-System:
USB
WiFi Standard:
WiFi 5 (IEEE 802.11ac)
USB Standard:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
WLAN (Mbit/s):
650
WLAN Frequenzband:
Dual-Band
2.4 GHz Datenübertragungsrate:
200 Mbit/s
5 GHz Datenübertragungsrate:
433 Mbit/s
abnehmbare Antenne:
nein
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Lagertemperatur min.:
-40 °C
Lagertemperatur max.:
70 °C
Höhe:
8 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
20 mm
Gewicht:
38 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.041 kg
Bruttogewicht:
0,041
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: USB, WLANAdapter, AC650, Adapter, WLANKarte, WirelessLANAdapter, WLANNetzwerkAdapter, Nano, Wi-Fi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 6,13*
€ 8,98*
€ 8,50*
ab € 8,10*
€ 11,69*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,16*
€ 13,11*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.