Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cudy WU650 Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cudy WU650 Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s
Cudy WU650 Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s
Cudy WU650 Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s
Cudy WU650 Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s
Cudy WU650 Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s
Cudy WU650 Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101303752
Hersteller:
     Cudy
Herst.-Nr.:
     WU650
EAN/GTIN:
     6971690790851
Suchbegriffe:
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
usb wlan adapter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ressourcen-CD
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
USB
Ja
Design
Komponente für
PC/Notebook
Produktfarbe
Schwarz
Antenne
Ja
Antennen-Design
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
15.8 mm
Gewicht
3 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
433 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Frequenzbereich
2.4 - 5.8 GHz
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
200,433 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.