Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUDY RE3000 AX3000 WiFi 6 Mesh Repeater


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CUDY RE3000 AX3000 WiFi 6 Mesh Repeater
CUDY RE3000 AX3000 WiFi 6 Mesh Repeater
CUDY RE3000 AX3000 WiFi 6 Mesh Repeater
CUDY RE3000 AX3000 WiFi 6 Mesh Repeater
CUDY RE3000 AX3000 WiFi 6 Mesh Repeater
CUDY RE3000 AX3000 WiFi 6 Mesh Repeater
CUDY RE3000 AX3000 WiFi 6 Mesh Repeater
CUDY RE3000 AX3000 WiFi 6 Mesh Repeater
CUDY RE3000 AX3000 WiFi 6 Mesh Repeater
CUDY RE3000 AX3000 WiFi 6 Mesh Repeater
CUDY RE3000 AX3000 WiFi 6 Mesh Repeater
CUDY RE3000 AX3000 WiFi 6 Mesh Repeater
Artikel-Nr.:
     337-21.22.5013
Hersteller:
     Cudy
Herst.-Nr.:
     RE3000
EAN/GTIN:
     6971690792909
Suchbegriffe:
Signalverstärker
Repeater
WLAN Repeater
wlan repeater

AX3000 Wi-Fi 6 Mesh Repeater, AP-Modus, Cudy Mesh-Unterstützung, 2402Mbps bei 5GHz + 574Mbps bei 2.4GHz, 802.11ax/ac/a/b/g/n, 1 Gigabit Ethernet Port, WPS-Taste, Intelligent Signal Light, WPA3, LED-Kontrolle

Ein Range Extender mit AX3000 WiFi 6 mit hoher Kapazität und einem Gigabit-Ethernet-Port. Drücken Sie die WPS-Tasten, um das vorhandene WiFi sofort zu erweitern.

  • Extrem schnelle AX3000 Wi-Fi 6 Technologie
  • 1,3 GHz Dual Core Cortex-A53 Prozessor
  • OFDMA, Beamforming und MU-MIMO unterstützt
  • Arbeitet mit jedem Standard-Router oder Gateway
  • Einfache Erweiterung der drahtlosen Abdeckung mit einem Druck auf die WPS-Taste
  • Gigabit Ethernet Ports zum Anschluss von kabelgebundenen Geräten
  • Externe Antennen für schnelleres und zuverlässigeres Wi-Fi
  • 3-in-1 WiFi Extender / Access Point / Add-On Mesh
  • Einfacher Setup-Assistent mit mehrsprachiger Unterstützung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cudy
Produktgruppe:
WLAN Access Points
Produkttyp:
WLAN Repeater
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Access Point, Netzteil, Anleitung
IEEE Standard:
802.11ax/ac/a/b/g/n
WiFi Standard:
WiFi 5 (IEEE 802.11ac)
Maximale Datenübertragungsrate:
3000 Mbit/s
WLAN Frequenzband:
Dual-Band
2.4 GHz Datenübertragungsrate:
574 Mbit/s
5 GHz Datenübertragungsrate:
2402 Mbit/s
abnehmbare Antenne:
nein
Netzanschluss:
Eurostecker, Typ-C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Lagertemperatur min.:
-40 °C
Lagertemperatur max.:
70 °C
Höhe:
130 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
49 mm
Gewicht:
280 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.424 kg
Bruttogewicht:
0,424
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: brandneu, WirelessAccessPoint, Extender, wlanaccesspoint, Range, wlanbridge, brandnew, AX3000, Mesh, WLANBasisstation, Wi-Fi-6, neuheiten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 28,55*
€ 37,87*
€ 6,95*
ab € 30,35*
€ 40,57*
€ 8,50*
ab € 31,71*
€ 42,10*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 35,45*
€ 47,10*
€ 6,90*
ab € 44,09*
€ 57,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.