Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2753I-100480716 Herst.-Nr.: RE3000 EAN/GTIN: 6971690792909 |
| |
|
|  |  |
 | Hauptmerkmale Technische Details | | Frequenzbereich | 2400 - 5000 MHz | Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN | 574,2402 Mbit/s | LED-Anzeigen | Leistung, WPS, WLAN | Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Produktfarbe | Schwarz, Rot | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | | | Energie | | Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | | | Betriebsbedingungen | | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | | | Verpackungsdaten | | Antenne enthalten | Ja | GPSR GPRS Hersteller | Cudy GmbH | GPSR Anschrift | Herzogstraße 31, Köln, 50667, Deutschland | GPSR E-Mail | info@cudy.de | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,4 kg | Frequenzbereich: | 2400 - 5000 MHz | Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN: | 574,2402 Mbit/s | LED-Anzeigen: | Leistung, WPS, WLAN | Produktfarbe: | Schwarz, Rot | Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s | Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V | Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% | Antenne enthalten: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 3000, cudy, re3000, wifisignalverstärker, wifisignalverstrker, signalverstärker, ax3000, wifi, mesh, repeater |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 28,55* | € 37,87* |  |  |  | Lager 2753 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 30,35* | € 40,57* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 31,71* | € 42,10* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 35,45* | € 47,10* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 44,09* | € 57,47* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2753 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2753 |  | Versand: Lager 2753 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 70,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | € 4,95* |  | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|