Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELTONIKA TSW040 8 Port PoE+ Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TELTONIKA TSW040 8 Port PoE+ Switch
TELTONIKA TSW040 8 Port PoE+ Switch
TELTONIKA TSW040 8 Port PoE+ Switch
TELTONIKA TSW040 8 Port PoE+ Switch
TELTONIKA TSW040 8 Port PoE+ Switch
TELTONIKA TSW040 8 Port PoE+ Switch
Artikel-Nr.:
     337-21.22.2294
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     TSW040000000
EAN/GTIN:
     4779051841448
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
Router

Der TSW040 ist ein Unmanaged 8-Port PoE+-Switch von Teltonika mit acht RJ45-Ports und einem Gesamtleistungsbudget von 240W oder bis zu 30W pro Port. Dieser kompakte und robuste 8-Port Switch verfügt über einen 2-poligen Stromeingang und eine integrierte DIN-Schienenbefestigung für eine einfache Montage, wodurch er ideal für industrielle Anwendungen geeignet ist.

  • 2-poliger Stromeingang
  • Integrierte DIN Halterung
  • 8 x 10/100 Ethernet Anschlüße
  • PoE bis 240 Watt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Teltonika
Produktgruppe:
Industrial Networking
Produkttyp:
Netzwerk-Switch
Farbe:
schwarz
Netzwerkstandard:
Fast Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100
Anzahl Ports gesamt:
8
Fast Ethernet Ports RJ-45:
8
Power over Ethernet (PoE):
ja
Anzahl PoE Ports:
8
Max. PoE-Ausgangsleistung pro Port:
30 W
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
240 W
Schutzart (IP Code):
IP30
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Systemstecker, Proprietär
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
42 mm
Breite:
114 mm
Tiefe:
75 mm
Gewicht:
280 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Paketgewicht:
0.279 kg
Bruttogewicht:
0,279
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, industrie-switch 8 port, soho switch, hutschienenmontage, WI-FI, MOBILFUNK, INDUSTRIELLER, PowerOverEthernetSwitches, POENetzwerkswitch, ROUTER, POEEthernetSwitch, IndustrialNetworking, POESwitch, Hutschienenhalter, industrialethernet, Netzwerk, Industrie, LAN, RMS, dinrail
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 35,37*
€ 46,87*
€ 5,50*
ab € 35,34*
€ 47,14*
5 Tage
24
€ 6,00*
ab € 35,99*
€ 47,69*
€ 6,00*
ab € 36,09*
€ 47,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 36,42*
€ 48,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.