Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 337-21.22.2293 Herst.-Nr.: TSW030000000 EAN/GTIN: 4779051841431 |
| |
|
|  |  |
 | Der TSW030 ist ein kosteneffizienter Unmanaged Ethernet-Switch mit acht 10/100 RJ45-Ports und integrierter DIN-Schienenbefestigung. Dieser kompakte und robuste 8-Port Switch verfügt über einen 2-poligen Stromeingang und einen geringen Stromverbrauch von bis zu 0,5W im Leerlauf und maximal 1,5W im Betrieb. Damit eignet sich dieser Plug-and-Play-Switch ideal für industrielle Anwendungen, bei denen bis zu acht Geräte angeschlossen werden müssen.- 2-poliger Stromeingang
- Integrierte DIN Halterung
- 8 x 10/100 Ethernet Anschlüße
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Teltonika | Produktgruppe: | Industrial Networking | Produkttyp: | Netzwerk-Switch | Farbe: | schwarz | Netzwerkstandard: | Fast Ethernet | LAN (Mbit/s): | 10/100 | Anzahl Ports gesamt: | 8 | Fast Ethernet Ports RJ-45: | 8 | Power over Ethernet (PoE): | nein | Schutzart (IP Code): | IP30 | Netzteil (extern/intern): | extern | Netzanschluss: | Systemstecker, Proprietär | Betriebstemperatur min.: | -40 °C | Betriebstemperatur max.: | 75 °C | Höhe: | 42 mm | Breite: | 114 mm | Tiefe: | 75 mm | Gewicht: | 256 g | Verpackungshöhe: | 50 mm | Verpackungsbreite: | 90 mm | Verpackungstiefe: | 140 mm | Paketgewicht: | 0.278 kg | Bruttogewicht: | 0,278 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: soho switch, brandneu, LAN, hutschienenmontage, WI-FI, MOBILFUNK, INDUSTRIELLER, brandnew, ROUTER, IndustrialNetworking, FastEthernetSwitch, Hutschienenhalter, Netzwerkswitch, Netzwerk, industrialethernet, Industrie, RMS, dinrail, neuheiten |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 337 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 29,43* | € 39,18* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 6,00* | ab € 29,89* | € 39,75* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,00* | ab € 29,95* | € 39,82* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 30,29* | € 40,15* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 30,47* | € 40,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 337 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 337 |  | Versand: Lager 337 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|