Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELTONIKA TSF010 Ethernet-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TELTONIKA TSF010 Ethernet-Switch
TELTONIKA TSF010 Ethernet-Switch
TELTONIKA TSF010 Ethernet-Switch
TELTONIKA TSF010 Ethernet-Switch
TELTONIKA TSF010 Ethernet-Switch
TELTONIKA TSF010 Ethernet-Switch
Artikel-Nr.:
     337-21.22.2292
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     TSF010000000
EAN/GTIN:
     4779051841356
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
SoHo-Switch
industrie-switch 5 port

Der TSF010 ist ein Unmanaged Ethernet-Switch im flachen Design mit integrierter DIN-Schienenbefestigung für den Plug-and-Play-Einsatz in industriellen Schaltschränken. Mit Abmessungen von 113 x 28 x 50 mm und einem Gewicht von nur 142 g ist dieser Ethernet-Switch kompakt und leicht. Sein 3-poliger Stromeingang und ein Spannungsbereich von 7-57 VDC machen ihn zu einem flexiblen Unmanaged Switch, der für den industriellen Einsatz maßgeschneidert ist.

  • 3-poliger Stromeingang
  • Integrierte DIN Halterung
  • 5 x 10/100 Ethernet Anschlüße
Weitere Informationen:
Hersteller:
Teltonika
Produktgruppe:
Industrial Networking
Produkttyp:
Netzwerk-Switch
Farbe:
schwarz
Netzwerkstandard:
Fast Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100
Anzahl Ports gesamt:
5
Fast Ethernet Ports RJ-45:
5
Power over Ethernet (PoE):
nein
Schutzart (IP Code):
IP30
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Systemstecker, Proprietär
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
28 mm
Breite:
113 mm
Tiefe:
50 mm
Gewicht:
142 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.147 kg
Bruttogewicht:
0,147
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: soho switch, brandneu, LAN, hutschienenmontage, WI-FI, MOBILFUNK, INDUSTRIELLER, brandnew, ROUTER, IndustrialNetworking, FastEthernetSwitch, Hutschienenhalter, Netzwerkswitch, Netzwerk, industrialethernet, Industrie, RMS, dinrail, neuheiten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 23,95*
€ 31,33*
4 Tage
84
1
€ 6,00*
ab € 23,90*
€ 31,45*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,29*
ab € 24,44*
€ 32,13*
2
€ 6,95*
ab € 24,62*
€ 32,29*
1
€ 6,00*
ab € 24,74*
€ 32,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.