Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELTONIKA TSW100 Industrial Switch Unmanaged PoE+ Gigabit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TELTONIKA TSW100 Industrial Switch Unmanaged PoE+ Gigabit
TELTONIKA TSW100 Industrial Switch Unmanaged PoE+ Gigabit
TELTONIKA TSW100 Industrial Switch Unmanaged PoE+ Gigabit
TELTONIKA TSW100 Industrial Switch Unmanaged PoE+ Gigabit
TELTONIKA TSW100 Industrial Switch Unmanaged PoE+ Gigabit
TELTONIKA TSW100 Industrial Switch Unmanaged PoE+ Gigabit
Artikel-Nr.:
     337-21.22.2230
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     TSW100
EAN/GTIN:
     4779027312828
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch

TSW100 ist der erste industrielle unverwaltete Switch von Teltonika Networks. Ausgerüstet mit einer Stromquelle (PSE), ermöglicht dieses Gerät die Zentralisierung der Stromversorgung, bietet bis zu 30 Watt pro Anschluss und reduziert den Aufwand für die Installation von Strom. Er verfügt über 10/100/1000 Mbit/s-Ethernet-Ports und bietet damit eine wirtschaftliche Lösung mit hoher Bandbreite für Ihr industrielles Ethernet-Netzwerk.

  • 4x PoE-Anschlüsse mit Unterstützung von 802.3af und 802.3af
  • Leistungsbudget für PSE bis zu 120 W
  • 5x Gigabit Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 1000 Mbps
  • Optionen für DIN-Schiene und Aufbaumontage
Weitere Informationen:
Hersteller:
Teltonika
Produktgruppe:
Industrial Networking
Produkttyp:
Netzwerk-Switch
Farbe:
silberfarben
Lieferumfang:
62-W-Netzteil, TSW100, QSG (Schnellstartanleitung), Verpa...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
5
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
5
Power over Ethernet (PoE):
PoE+
Anzahl PoE Ports:
4
Max. PoE-Ausgangsleistung pro Port:
30 W
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
120 W
Schutzart (IP Code):
IP30
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Systemstecker, Proprietär
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
32 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
95 mm
Gewicht:
350 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.739 kg
Bruttogewicht:
0,739
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: soho switch, POE+, SWITCH, IndustrialNetworking, POESwitch, industrialethernet, LAN, UNVERWALTETER, dinrail, hutschienenmontage, INDUSTRIELLER, PowerOverEthernetSwitches, POENetzwerkswitch, POEEthernetSwitch, Hutschienenhalter, Netzwerk, Industrie
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
283
€ 8,00*
ab € 46,38*
€ 57,79*
5 Tage
283
€ 6,00*
ab € 46,47*
€ 57,79*
Lager 337
Frei Haus
ab € 48,05*
€ 59,43*
€ 5,50*
ab € 48,41*
€ 59,78*
€ 6,00*
ab € 48,78*
€ 60,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.