Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELTONIKA RUT956 LTE/4G Industrie Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TELTONIKA RUT956 LTE/4G Industrie Router
TELTONIKA RUT956 LTE/4G Industrie Router
TELTONIKA RUT956 LTE/4G Industrie Router
TELTONIKA RUT956 LTE/4G Industrie Router
TELTONIKA RUT956 LTE/4G Industrie Router
TELTONIKA RUT956 LTE/4G Industrie Router
TELTONIKA RUT956 LTE/4G Industrie Router
Artikel-Nr.:
     337-21.22.2208
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUT956
EAN/GTIN:
     4779051840175
Suchbegriffe:
DSL Router
GNSS Antenne
GPS Antenne
4G Router

RUT956 ist ein industrieller Router, der Mobilfunk-, Wi-Fi- und kabelgebundene Konnektivitätsoptionen mit automatischem WAN-Failover und GNSS-Funktionen kombiniert. Serielle Kommunikationsschnittstellen ermöglichen die Integration verschiedenster Geräte in das gesamte Ökosystem, während E/A und fortschrittliche RutOS-Software die Gerätesteuerung, Automatisierung und Ereignisbenachrichtigung erleichtern.

  • 4G LTE (Cat 4), 3G, 2G
  • DUAL SIM: Mit automatischer Failover-Funktion, Backup-WAN und anderen Switching-Szenarien
  • RS232/RS485 serielle Kommunikationsschnittstellen
  • GNSS: Globales Navigationssatellitensystem für Standortdienste und Zeitsynchronisation
Weitere Informationen:
Hersteller:
Teltonika
Produktgruppe:
Industrial Networking
Produkttyp:
Router
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Router RUT956, 9-W-NETZTEIL, 2 x LTE-Antennen (Magnethalt...
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
ja
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Systemstecker, Proprietär
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
50 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
100 mm
Gewicht:
287 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
360 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.869 kg
Bruttogewicht:
0,869
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LTE Router, Mobiler Hotspot, Router, SD Card, SD Karte, SD Speicherkarte, 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, dsl router, hutschienenmontage, INDUSTRIELLER, MOBILFUNK, Firewall, ROUTER, router, IndustrialNetworking, Hutschienenhalter, industrialethernet, Netzwerk, Industrie, dinrail
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 185,27*
€ 206,47*
Lager 337
Frei Haus
ab € 186,17*
€ 207,43*
€ 5,00*
ab € 185,97*
€ 208,10*
€ 5,50*
ab € 187,10*
€ 208,29*
3 Tage
12
€ 6,29*
ab € 191,86*
€ 212,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,43*
€ 246,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,54*
€ 241,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,53*
€ 238,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,40*
€ 237,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,17*
€ 221,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.