Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-RP262 Rackmount Switch, 26-Port gehärteter Industrial Gigabit PoE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TI-RP262 Rackmount Switch, 26-Port gehärteter Industrial Gigabit PoE+
TRENDnet TI-RP262 Rackmount Switch, 26-Port gehärteter Industrial Gigabit PoE+
TRENDnet TI-RP262 Rackmount Switch, 26-Port gehärteter Industrial Gigabit PoE+
TRENDnet TI-RP262 Rackmount Switch, 26-Port gehärteter Industrial Gigabit PoE+
TRENDnet TI-RP262 Rackmount Switch, 26-Port gehärteter Industrial Gigabit PoE+
Artikel-Nr.:
     337-21.22.1571
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-RP262
EAN/GTIN:
     710931162660
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch

Gehärteter industrieller Gigabit PoE+ Rackmount Switch mit 26 Anschlüssen und IP30 Metallgehäuse

  • 24 x Gigabit PoE+ Ports
  • 2 x Gigabit-Glasfaser-SFP-Anschlüsse
  • 685 W volles PoE-Leistungsbudget
  • 52 GBit/s Schaltkapazität
  • Gehärteter Metall-Switch mit Schutzklasse IP30
  • Inklusive 1U 19 Zoll Rackmontagehalterungen
  • Extremer -40 bis 75 ºC (-40 bis 167 ºF) Betriebstemperaturbereich
  • Dual redundante Stromversorgungen mit Überlastschutz
  • Netzteile sind separat erhältlich (Modelle: TI-S48048, TI-RSP100048)

Die gehärteten industriellen Gigabit-PoE+-Rackmount-Switches von TRENDnet verfügen jeweils über ein robustes Metallgehäuse der Schutzklasse IP30. Diese gehärteten PoE+-Switches sind so konzipiert, dass sie einem hohen Maß an Vibrationen und Stößen standhalten und sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen in Industrieumgebungen von -40°C bis 75°C funktionieren. Redundante Stromeingänge mit Überlastungsschutz an jedem gehärteten PoE+-Switch minimieren die Ausfallzeiten des Netzwerks.

Installateure und Integratoren können mit den gehärteten industriellen Gigabit PoE+ Rackmount-Switches von TRENDnet Gerätekosten sparen und die Installationszeit verkürzen, da sie bis zu 30 W PoE-Strom und -Daten pro Port über vorhandene Ethernet-Kabel liefern. Mit der PoE-Technologie benötigen Benutzer nur einen Satz Kabel, um sowohl Daten als auch Strom vom industriellen PoE+-Switch für die Rackmontage zu übertragen. Mit diesen gehärteten PoE+-Switches lassen sich PoE-Geräte wie leistungsstarke Wireless Access Points, PTZ- und andere fortschrittliche IP-Kameras, VoIP-Telefonsysteme, IPTV-Decoder, Zugangskontrollen und vieles mehr problemlos vernetzen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE Gigabit Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TI-RP262, Kurzanleitung zur Installation, Rackmount-Kit
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
26
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
24
Freie Slots für SFPs:
2
Power over Ethernet (PoE):
PoE+
Anzahl PoE Ports:
24
Max. PoE-Ausgangsleistung pro Port:
30 W
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
685 W
Bauform:
Rack
Montagewinkel:
Inbegriffen
Schutzart (IP Code):
IP30
Netzteil (extern/intern):
extern
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
45 mm
Breite:
296 mm
Tiefe:
180 mm
Gewicht:
1630 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
280 mm
Verpackungstiefe:
370 mm
Paketgewicht:
2.266 kg
Bruttogewicht:
2,266
Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, trendnet sfp switch, soho switch, industrie-switch 24 port, dinrail, POENetzwerkswitch, Hutschienenhalter, hutschienenmontage, Rackmount, Industrie, Gigabit, industrialethernet, gehärtet, industrial, LAN, POESwitch, neuheiten, IndustrialNetworking, Schutzklasse IP30, brandneu, POEEthernetSwitch, PowerOverEthernetSwitches, PoE+, TI-RP262, Netzwerk, brandnew, 19", Switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 411,61*
€ 461,02*
Frei Haus
ab € 418,84*
€ 472,24*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 479,14*
€ 535,03*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 568,30*
€ 636,44*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,02*
€ 548,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,53*
€ 545,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,50*
€ 531,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,77*
€ 519,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,61*
€ 489,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.