Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet 5-Port Industrieller Gigabit PoE+ DIN-Rail-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet 5-Port Industrieller Gigabit PoE+ DIN-Rail-Switch
TRENDnet 5-Port Industrieller Gigabit PoE+ DIN-Rail-Switch
TRENDnet 5-Port Industrieller Gigabit PoE+ DIN-Rail-Switch
TRENDnet 5-Port Industrieller Gigabit PoE+ DIN-Rail-Switch
Artikel-Nr.:
     337-21.22.1454
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-PG50
EAN/GTIN:
     710931161717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch

TRENDnets 5-Port Industrieller Gigabit PoE+-DIN-Rail-Switch, Modell TI-PG50, besitzt vier Gigabit PoE+-Ports mit einem 120W-PoE-Power Budget. Die Nutzer können vier PoE+-Geräte an diesen industriellen Switch zur Netzwerkverbindung anschließen. Der Industrielle Switch TI-PG50 ist mit einem IP30-gelisteten Metallgehäuse ausgestattet, das starken Vibrationen und Stößen und Temperaturen von -40° – 75° C in einem industriellen Umfeld widerstehen kann.

  • 4 x Gigabit PoE+ Ports
  • 1 x Gigabit-Port
  • 120W PoE-Gesamtleistung
  • 10 Gbit/s Schaltkapazität
  • Gehärteter Metall-Switch mit Schutzklasse IP-30
  • Mit DIN-Rail und Wandhalterung
  • Betriebstemperaturbereich von -40° bis 75°C (-40° bis 167°F)
  • Redundante Stromeingänge mit Überlaststromschutz
  • Netzteil separat erhältlich (Modelle: TI-S12048, TI-S24048)
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE Gigabit Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TI-PG50, Schnellinstallationsanleitung, Abnehmbare Klemml...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
5
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
5
Power over Ethernet (PoE):
PoE+
Anzahl PoE Ports:
4
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
120 W
Bauform:
Hutschiene
Management:
nein
Stackable:
nein
Abmessungen (HxBxT):
104 x 82 x 32 mm
Netzteil (extern/intern):
extern
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
104 mm
Breite:
82 mm
Tiefe:
32 mm
Gewicht:
0.19 kg
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.432 kg
Bruttogewicht:
0,432
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch 5 port, soho switch, industrie-switch trendnet, POEEthernetSwitch, Industrie, POESwitch, Switch, LAN, DIN-Rail, PoE+, PowerOverEthernetSwitches, POENetzwerkswitch, industrialethernet, hutschienenmontage, Gigabit, Netzwerk, dinrail, Hutschienenhalter, PoE, IndustrialNetworking
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 105,56*
€ 133,24*
Frei Haus
ab € 108,75*
€ 137,66*
€ 3,50*
ab € 115,51*
€ 145,67*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,44*
€ 146,99*
€ 6,78*
ab € 116,38*
€ 147,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,24*
€ 158,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.