Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1100-26MPV2 26-Port PoE+ Gigabit Smart Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DGS-1100-26MPV2 26-Port PoE+ Gigabit Smart Switch
D-Link DGS-1100-26MPV2 26-Port PoE+ Gigabit Smart Switch
D-Link DGS-1100-26MPV2 26-Port PoE+ Gigabit Smart Switch
D-Link DGS-1100-26MPV2 26-Port PoE+ Gigabit Smart Switch
D-Link DGS-1100-26MPV2 26-Port PoE+ Gigabit Smart Switch
Artikel-Nr.:
     337-21.18.2225
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1100-26MPV2/E
EAN/GTIN:
     790069467868
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch

26-Port Layer2 PoE+ Gigabit Smart Managed Switch - Gigabit Smart Managed Switches DGS-1100 Serie - Einfache Layer-2-Verwaltung - Webbasierte Benutzeroberfläche

Einfach. Unkompliziert. Smart.
Die DGS‑1100 Smart Switch Serie ist eine kostengünstige Lösung für Umgebungen, die eine einfache Netzwerkverwaltung benötigen.

Benutzerfreundliche Weboberfläche
Über die benutzerfreundliche Weboberfläche der DGS-1100 Switches lassen sich Layer-2-Funktionen, wie beispielsweise VLANs, Spanning Tree Protocol (STP) und Link Aggregation (statisch), bequem steuern. Durch ihre starken Sicherheitsfunktionen, wie IGMP Snooping, statische MAC-Adressen und Storm Control, ist die DGS-1100 Serie vielseitig einsetzbar in Umgebungen, die schnell und einfach bereitstellbare Lösungen ohne zusätzliche Komplexität erfordern.

DGS-1100-26MPV2
  • 24x 1000Base-T 802.3af/802.3at PoE
  • 2x Combo
  • 370W PoE budget
26-Port Layer2 PoE+ Gigabit Smart Managed Switch

24x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) PoE Port, 802.3at Power-over-Ethernet bis 30 Watt Leistung pro Port mit automatischer Erkennung von PoE-Geräten (PD), 2x Combo 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) Port und 1000Mbit/s SFP Slot für Glasfaser- und TP-Uplink, 802.3x Flow Control, Trunking, bis zu 8 Ports in bis zu 8 Gruppen, Loopback Detection, Jumbo Frame bis 10000 Bytes, 802.1Q VLAN Unterstützung mit bis zu 128 statischen Gruppen, Automatisches Surveillance- und Voice-VLAN, Asymmetric VLAN, 802.1p port-basierte Prioritätssteuerung mit 8 Queues, IGMP Snooping Bandbreitenmanagement, bis zu 128 statische MAC-Adressen, Broadcast Storm Control, IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) kompatibel, Herunterschalten der Portgeschwindigkeit bei geringer Auslastung, automatische Abschaltung von Ports und LEDs nach Zeitplan, automatischer System Stromsparmodus nach Zeitplan, reduzierter Stromverbrauch, geringere Hitzeentwicklung, längere Lebensdauer, geringere Betriebskosten, Gehäusefarbe schwarz, Web-basiertes Management, SmartConsole Utility, Port Mirroring, Kabeldiagnose, 11-Zoll Gehäuse inklusive Rackmount Kit, 1 HE, 370W PoE Kapazität, 2x Lüfter für Betriebstemperaturen von -10 bis 50°C

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE Gigabit Switch
Farbe:
schwarz
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
26
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
24
Freie Slots für SFPs:
2
Power over Ethernet (PoE):
PoE+
Anzahl PoE Ports:
24
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
370 W
Management:
Smart
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
208 mm
Gewicht:
2.557 kg
Verpackungshöhe:
380 mm
Verpackungsbreite:
510 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Paketgewicht:
3.708 kg
Bruttogewicht:
3,708
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Managed, PowerOverEthernetSwitches, Gigabit, POENetzwerkswitch, Smart, POEEthernetSwitch, POESwitch, DLink, LAN, Switches
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 286,58*
€ 289,94*
2 Tage
5
€ 2,90*
ab € 294,94*
€ 298,51*
€ 4,50*
ab € 295,31*
€ 298,64*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 304,41*
€ 307,70*
Frei Haus
ab € 304,85*
€ 308,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,94*
€ 345,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,25*
€ 344,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,67*
€ 343,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,58*
€ 341,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
€ 35,57*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
€ 38,66*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
€ 25,28*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
€ 142,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.