Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DUB-E130 USB-C USB 3.0 Gigabit Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DUB-E130 USB-C USB 3.0 Gigabit Adapter
D-Link DUB-E130 USB-C USB 3.0 Gigabit Adapter
D-Link DUB-E130 USB-C USB 3.0 Gigabit Adapter
Artikel-Nr.:
     337-21.18.2004
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DUB-E130
EAN/GTIN:
     790069437786
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

USB‑C Gigabit Ethernet Adapter

  • USB-C zu Gigabit-Ethernet Port
  • Plug-and-Play
  • Kompaktes Design

Eine bessere Verbindung

Unkompliziert Ihren Computer um eine Gigabit-Anbindung per Kabel erweitern. Schließen Sie den DUB-E130 Adapter einfach an einen USB-C Anschluss an und schon steht die zuverlässige und schnelle Gigabit-Kabelverbindung zu Ihrem Router oder Netzwerk-Switch.

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produkttyp:
Zubehör
Farbe:
grau
Anzahl Ports:
1
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Höhe:
26.5 mm
Breite:
205 mm
Tiefe:
15 mm
Gewicht:
15.5 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.078 kg
Bruttogewicht:
0,078
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 14,09*
€ 18,42*
2 Tage
5
1
€ 2,90*
ab € 14,53*
€ 18,95*
1
€ 4,50*
ab € 14,50*
€ 18,96*
1
Frei Haus
ab € 15,02*
€ 19,55*
1
€ 4,98*
ab € 15,03*
€ 19,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.