Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DEM-QX10Q-LR4 40G QSFP+ LR GBIC 40G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DEM-QX10Q-LR4 40G QSFP+ LR GBIC 40G
D-Link DEM-QX10Q-LR4 40G QSFP+ LR GBIC 40G
D-Link DEM-QX10Q-LR4 40G QSFP+ LR GBIC 40G
D-Link DEM-QX10Q-LR4 40G QSFP+ LR GBIC 40G
Artikel-Nr.:
     337-21.18.1997
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DEM-QX10Q-LR4
EAN/GTIN:
     790069390630
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

40 GBASE-LR4 QSFP + Single-Mode-Transceiver, 10 km DEM-QX10Q-LR4

Die 40G QSFP+ Module von D-Link sind Hot-Swap-fähige QSFP+ -Transceiver, die an QSFP+ -Steckplätze an Switches angeschlossen werden und 40G Ethernet unterstützen. Die Transceiver der D-Link 40GBASE QSFP+ Module-Serie bieten Kunden eine Vielzahl von 40G-Ethernet-Konnektivitätsoptionen für Rechenzentren, Kabelschränke für Unternehmen und Transportanwendungen von Dienstanbietern.

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produkttyp:
Zubehör
Farbe:
diverse
Gewicht:
20 g
Bruttogewicht:
0
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.765,67*
€ 1.884,06*
Lager 337
Frei Haus
ab € 1.797,65*
€ 1.906,62*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.843,98*
€ 1.967,66*
Frei Haus
ab € 1.878,32*
€ 2.005,52*
Frei Haus
ab € 1.892,56*
€ 2.007,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.906,62*
€ 2.268,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.895,78*
€ 2.255,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.845,45*
€ 2.196,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.813,79*
€ 2.158,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.797,65*
€ 2.139,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DAS-A-3YSBD
ab € 298,93*
Zubehör
D-Link
DAS-A-5YSBD
ab € 509,31*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 55,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.