Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DAP-2020/E Access Point Wireless N300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DAP-2020/E Access Point Wireless N300
D-Link DAP-2020/E Access Point Wireless N300
D-Link DAP-2020/E Access Point Wireless N300
D-Link DAP-2020/E Access Point Wireless N300
Artikel-Nr.:
     337-21.18.1959
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-2020/E
EAN/GTIN:
     790069428739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Sicher. Praktisch. Flexibel. Richten Sie mühelos ein sicheres und gut verwaltbares Netzwerk ein. Mehrere Betriebsmodi, Tools für die Netzwerkverwaltung und Sicherheitsfunktionen sorgen für mehr Flexibilität.

Schützen Sie Ihr WLAN

Mit Wi-Fi Protected Setup (WPS) richten Sie Ihr WLAN schnell und sicher ein.
Aktuelle WLAN-Sicherheitsstandards garantieren problemlos verschlüsselten und sicheren WLAN-Datenverkehr.

Mehrere Betriebsmodi

Konfigurieren Sie den DAP-2020 mit sieben Betriebsmodi entsprechend Ihrer persönlichen WLAN-Anforderungen.

Access-Point-Modus
Im „Access Point“-Modus fungiert das Gerät als zentraler Verbindungspunkt für WLAN-Nutzer. Das ist der häufigste Einsatzbereich eines Access Points.

Bridge-Modi
Der „Bridge“-Modus kann zwei Netzwerke per WLAN miteinander verbinden, wogegen das Gerät im Modus „Bridge mit AP“ gleichzeitig als WLAN-Hub und als Bridge agiert.

Der Repeater-Modus erweitert die WLAN-Abdeckung, sodass keine toten Winkel mehr übrig bleiben.

Im WLAN-Client-Modus kann sich der DAP-2020 mit einem anderen Access Point verbinden.

WISP client router mode allows wireless Internet service subscribers to share an Internet connection with wired computers without the need for an extra router.

Im WISP-Repeater-Modus können WISP-Nutzer ihre Internetverbindung ohne zusätzlichen Router mit Drahtlosgeräten teilen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
WLAN Access Points
Farbe:
grau
IEEE Standard:
802.11n/g/b wireless LAN
WiFi Standard:
WiFi 4 (IEEE 802.11n)
Maximale Datenübertragungsrate:
300 Mbit/s
Frequenz:
2.4 GHz
Verschlüsselung:
WPA/WPA2-Personal/Enterprise
Bridging Funktion:
ja
LEDs:
Power, Wireless, Security, LAN
Betriebstemperatur:
0 to 40 °C (32 to 104 °F)
Max. Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend:
10% to 90%
Umweltschutzstandards:
Wi-Fi, CE
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
31.5 mm
Breite:
147.5 mm
Tiefe:
113 mm
Gewicht:
224.7 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Paketgewicht:
0.595 kg
Bruttogewicht:
0,595
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: d-link access point, access point, WLANBasisstation, wlanbridge, wlanaccesspoint, DLink, WirelessAccessPoint
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 23,87*
€ 32,38*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 25,47*
€ 33,45*
€ 4,00*
ab € 26,76*
€ 36,52*
€ 4,50*
ab € 28,02*
€ 36,52*
Lager 337
Frei Haus
ab € 28,17*
€ 36,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,49*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,78*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,29*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,69*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,87*
Zubehör
D-Link
DPE-101GI
ab € 24,86*
Zubehör
D-Link
DPE-301GI
ab € 36,20*
Zubehör
D-Link
PSM-12V-38-B
ab € 12,25*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,20*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.