Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1026MP 26-Port PoE+ Gigabit Layer2 Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DGS-1026MP 26-Port PoE+ Gigabit Layer2 Switch
D-Link DGS-1026MP 26-Port PoE+ Gigabit Layer2 Switch
D-Link DGS-1026MP 26-Port PoE+ Gigabit Layer2 Switch
D-Link DGS-1026MP 26-Port PoE+ Gigabit Layer2 Switch
Artikel-Nr.:
     337-21.18.1951
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1026MP
EAN/GTIN:
     790069426667
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

Mit dem D-Link DGS-1026MP 26-Port Layer2 PoE+ Gigabit Switch können Benutzer mühelos PoE-Geräte wie WLAN Access Points (APs), Netzwerkkameras und IP-Telefone anschließen und mit Strom versorgen.

Power over Ethernet
Der DGS-1026MP verfügt über 24 10/100/1000BASE-T-Ports, die kompatibel sind mit dem PoE+ IEEE-Standard 802.3at. Jeder der 24 PoE-Ports liefert bis zu 30 W bei einer maximalen PoE-Gesamtkapazität von 370 W. Die LED-Anzeige für die PoE-Auslastung zeigt Ihnen den aktuellen PoE-Stromverbrauch im Netzwerk und hilft Ihnen dabei, die PoE-Kapazität zu planen und eine PoE-Überlastung zu vermeiden.

Erweitern Sie Ihr Netzwerk
Die beiden zusätzlichen Gigabit Combo Uplink-Ports erlauben die Anbindung von Netzwerksegmenten und Servern mit Gigabit Ethernet Geschwindigkeit, die auch für die zuverlässige Übertragung von Sprach- und Videoüberwachungsdaten sorgt.

Energieeffizienz
Um kleinen Unternehmen bei der Einsparung von Energiekosten zu helfen, unterstützt der DGS-1026MP den Standard IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE). Diese Funktion überwacht die Netzwerknutzung aktiv, versetzt nicht genutzte Ports in den Ruhezustand und aktiviert sie nur, wenn sie benötigt werden

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE Gigabit Switch
Farbe:
diverse
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
24
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
24
Freie Slots für SFPs:
2
Power over Ethernet (PoE):
ja
Anzahl PoE Ports:
24
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
370 W
Bauform:
Rack
Montagewinkel:
im Lieferumfang enthalten
Management:
Layer2
Abmessungen (HxBxT):
440 x 250,4 x 44 mm
Netzteil (extern/intern):
intern
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
250.4 mm
Gewicht:
3.1 kg
Verpackungshöhe:
130 mm
Verpackungsbreite:
360 mm
Verpackungstiefe:
560 mm
Paketgewicht:
5.116 kg
Bruttogewicht:
5,116
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: soho switch, POENetzwerkswitch, POEEthernetSwitch, POESwitch, PowerOverEthernetSwitches, DLink, LAN
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 7,50*
ab € 340,94*
€ 362,47*
€ 1,95*
ab € 341,63*
€ 362,93*
Lager 337
Frei Haus
ab € 346,10*
€ 369,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 350,94*
€ 373,49*
€ 4,50*
ab € 355,31*
€ 380,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,39*
€ 439,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,10*
€ 439,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,06*
€ 430,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,77*
€ 426,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,10*
€ 411,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
€ 4,10*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 4,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
€ 5,86*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
€ 16,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
€ 24,23*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
€ 29,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 7,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 11,14*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
€ 13,85*
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
€ 35,39*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
€ 38,70*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
€ 25,32*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
€ 142,46*
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
€ 148,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.