Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DWA-182 Wireless AC Dualband USB Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DWA-182 Wireless AC Dualband USB Adapter
D-Link DWA-182 Wireless AC Dualband USB Adapter
D-Link DWA-182 Wireless AC Dualband USB Adapter
D-Link DWA-182 Wireless AC Dualband USB Adapter
Artikel-Nr.:
     337-21.18.1837
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWA-182
EAN/GTIN:
     790069382239
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter

Das Upgrade für Desktop oder Laptop - Mit maximaler Geschwindigkeit drahtlos surfen, streamen und Inhalte ansehen - Mit Dualband-Unterstützung - Für intelligente, vielseitige und störungsfreie Verbindungen - Rückwärtskompatibel - Kompatibel mit allen vorhandenen drahtlosen Geräten – keine Updates erforderlich - Wi-Fi Protectet Setup (WPS) für einfachen Verbindungsaufbau auf Knopfdruck

Mit dem Wireless AC Dualband-Adapter verbinden Sie Ihren Laptop oder Desktop mit den höchsten heute drahtlos möglichen Geschwindigkeiten mit dem Internet. Schließen Sie den Adapter einfach an einen freien USB-Anschluss an, um eine sichere und schnelle Internetverbindung zu nutzen. Mit seiner integrierten Dualband-Technologie erreicht der Dongle zwei drahtlose Netzwerke: Sie können im 2,4-Ghz-Band E-Mails abrufen oder im Internet surfen und im weniger stark ausgelasteten 5-Ghz-Band spielen oder Inhalte streamen. Nutzen Sie ab sofort eine störungsfreie, schnelle Verbindung!

* Unterstützt 802.11ac (Draft)
* Kompatibel zu 802.11 a/b/g/n
* 2.4 GHz und 5 GHz
* Wireless AC Datenübertragungsraten kombiniert bis zu 1.2 GBit/s (2,4 GHz bis zu 300 Mbit/s, 5 GHz bis 867 Mbit/s)
* WiFi-zertifiziert
* WPS Push Button
* Treiber für Win 8, Win XP SP3 und Win 7

Wireless AC-Technologie

Der neue 802.11ac-Standard bietet hohe Geschwindigkeiten, eine größere Netzabdeckung zu Hause und weniger Funkschatten. Profitieren Sie von bisher unerreichten drahtlosen Übertragungsgeschwindigkeiten für ruckelfreies HD-Videostreaming auf mehrere Geräte. Das Herunterladen von Web-Inhalten und das Synchronisieren von Dateien mit Mobilgeräten ist im Vergleich zum Vorgängerstandard bis zu viermal so schnell möglich.

Verbessern Sie die drahtlose Netzabdeckung zu Hause drastisch, so dass Sie Videos in HD- Qualität auf mehr Geräten und an mehr Orten gleichzeitig ansehen können. Mit allen drahtlosen Geräten kompatibel Der Wireless AC Dualband-Adapter bringt den brandneuen und schnellen 802.11ac-Standard zu Ihnen nach Hause, ist aber auch mit allen vorhandenen drahtlosen Geräten rückwärtskompatibel - Updates oder Adapter sind nicht erforderlich

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Wireless LAN
Produkttyp:
Netzwerkadapter
Farbe:
schwarz
IEEE Standard:
802.11ac (Draft), 802.11 a/b/g/n
WiFi Standard:
WiFi 5 (IEEE 802.11ac)
WLAN (Mbit/s):
2,4 GHz bis zu 300 Mbit/s, 5 GHz bis 867 Mbit/s
WLAN Frequenzband:
Dual-Band
2.4 GHz Datenübertragungsrate:
300 Mbit/s
5 GHz Datenübertragungsrate:
867 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate:
1.2 Gbit/s
Betriebssysteme:
Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows 7, Windows 8
Höhe:
13.5 mm
Breite:
29.1 mm
Tiefe:
97.3 mm
Gewicht:
80.8 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.158 kg
Bruttogewicht:
0,158
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: USB WLAN Adapter, WLAN Stick, dlink usb netzwerk adapter, usb netzwerk adapter, Netzwerkadapter, WLANAdapter, WLANNetzwerkAdapter, WLANKarte, wlan stick, WirelessAC, USB 2.0, WirelessLANAdapter
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 7,50*
ab € 19,05*
€ 24,87*
€ 4,99*
ab € 19,07*
€ 24,96*
€ 5,95*
ab € 20,08*
€ 26,35*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 21,24*
€ 27,66*
Lager 337
Frei Haus
ab € 22,19*
€ 28,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DUB-E250
ab € 30,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.