Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless AC Dualband USB 3.0 Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD28
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DWA-182
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWA-182
EAN/GTIN:
     0790069382239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
Mit dem D-Link Wireless AC Dualband USB-Adapter DWA-182 verbinden Sie Ihren Laptop oder Desktop mit den höchsten heute drahtlos möglichen Geschwindigkeiten. Schließen Sie den Adapter an einen USB 3.0 Anschluss an, um die Internetverbindung mit voller Bandbreite zu nutzen. Mit seiner integrierten Dualband-Technik erreicht der USB-Stick zwei drahtlose Netzwerke: Sie können im 2,4Ghz-Band E-Mails abrufen oder im Internet surfen und im weniger stark ausgelasteten 5Ghz-Band spielen oder Inhalte streamen. WLAN-Bandbreiten: 300Mbit/s oder 867Mbit/s Frequenzen: 2,4 GHz oder 5 GHz Verschlüsselung/MU-MIMO/SmartBeam/SmartConnect: WPA/WPA2 (PSK und EAP), WPS (Taste/PBC/PIN) / Nein / Nein / Nein Antennen/-typ: 2x intern, Dualband LAN- / WAN-Port(s): Nein / Nein PC-Schnittstelle & Betriebssystem: USB 3.0 Typ A Buchse / Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, OS X 10.7 bis 10.12 USB- / SD-Port(s): 1x USB 3.0 Typ A Stecker Design: USB-Stick, schmal
Weitere Informationen:
Ethernet:
false
Höhe:
13.5 mm
Breite:
29.1 mm
Tiefe:
97.3 mm
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 g
Verschlüsselung:
WPA2
Anschluss für externe Antenne:
false
Bustyp:
USB
ISDN:
false
DSSS:
false
FHSS:
false
WLAN-kompatibel:
true
Linktest-Funktion:
false
Frequenz:
2.4 GHz | 2.4835 GHz
Weitere Suchbegriffe: USB WLAN Adapter, WLAN Stick, dlink usb netzwerk adapter, usb netzwerk adapter, Wireless AC, Dualband, USB 3.0, WPS
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DUB-E250
ab € 30,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.