Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEGÄRTNER RJ-45 Defined Disconnect CP-Link


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TELEGÄRTNER RJ-45 Defined Disconnect CP-Link
TELEGÄRTNER RJ-45 Defined Disconnect CP-Link
TELEGÄRTNER RJ-45 Defined Disconnect CP-Link
TELEGÄRTNER RJ-45 Defined Disconnect CP-Link
TELEGÄRTNER RJ-45 Defined Disconnect CP-Link
TELEGÄRTNER RJ-45 Defined Disconnect CP-Link
Artikel-Nr.:
     337-21.17.3075
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008045
EAN/GTIN:
     4018359412371
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7

Der DDCP-Link bietet Anwendern eine einfache Möglichkeit, teures mobiles Equipment mit LAN-Anschluss vor Beschädigung zu schützen.

Wird das Gerät von der Anschlussdose weggezogen, löst der DDCP-Link die Verbindung bei einer bestimmten Zugkraft. Diese ist so geregelt, dass einerseits unbeabsichtigtes Lösen bei geringer Zugkraft, andererseits das Herausreissen der Buchse bei großer Kraft verhindert werden.
  • 1x RJ-45 F, 1x RJ-45 M
  • Lebensdauer > 750 Steckzyklen
  • Abschirm-Gehäuse der Buchse aus vernickeltem Zinkdruckguss
  • Stecker mit Rasthebelschutz
  • 8 Kontakte, 1:1 verbunden
  • Für PoE+ geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
TELEGÄRTNER
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
RJ-45 DDCP-Link
Farbe:
blau
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Anzahl Ports:
1
Belegung:
EIA/TIA 568A
Halogenfrei:
ja
Schirmkontaktierung:
ja
Steckrichtung:
gerade
Abmessungen (HxBxT):
Länge 20 cm
Technische Besonderheiten:
1 : 1 verbunden
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.035 kg
Bruttogewicht:
0,035
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.62
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, patchkabel cat6a, patchkabel, DDCP, Connectors for networking, Netzwerkanschlusstechnik, L00000A0274, Zubehör, TELEGäRTNER, Netzwerk-Anschluss, networking, Steckverbinder, RJ45 Kupplung, Netzwerkverbinder, Connectors, RJ-45
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 47,30*
€ 52,65*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 48,96*
€ 54,08*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 48,06*
€ 60,30*
1
€ 4,98*
ab € 47,97*
€ 60,35*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 48,25*
€ 60,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.