Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK TL-PoE150S PoE Injektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK TL-PoE150S PoE Injektor
TP-LINK TL-PoE150S PoE Injektor
TP-LINK TL-PoE150S PoE Injektor
Artikel-Nr.:
     337-21.16.1170
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     POE150S
EAN/GTIN:
     6935364030506
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe netzeile

TP-LINK TECHNOLOGIES POWER OVER ETHERNET

TP-Link TL-POE150S - Injektor - PoE - Power-over-Ethernet - Ethernet, Fast Ethernet - 10Base-T, 100Base-TX - extern

Weitere Informationen:
Hersteller:
TP-LINK TECHNOLOGIES
Produktgruppe:
PoE Adapter
Produkttyp:
PoE-Injektor
Power over Ethernet (PoE):
PoE
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.326 kg
Bruttogewicht:
0,326
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: PowerOverEthernetSwitches, Fast Ethernet, POENetzwerkswitch, Power-over-Ethernet, 10Base-T, 100Base-TX, POEEthernetSwitch, POESwitch, Ethernet, Injektor, extern, LAN, PoE, TP-Link TL-TL-POE150S
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
244
1
€ 2,90*
ab € 10,10*
€ 13,37*
6 Tage
25
1
€ 6,00*
ab € 10,12*
€ 13,38*
1
€ 6,78*
ab € 10,41*
€ 13,78*
2 Tage
14
1
€ 8,95*
ab € 10,63*
€ 13,98*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 13,75*
€ 18,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.