Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-21-5551 Herst.-Nr.: POE150S EAN/GTIN: 6935364030506 |
| | |
|
| | |
| Der Gigabit PoE-Injektor TL-POE150S ist voll kompatibel zum IEEE802.3af-Standard und kann mit allen IEEE802.3af-PoE-kompatiblen PDs (Powered Devices) oder PoE-Receiver-Adaptern, wie dem TL-POE10R von TP-LINK oder mit anderen gleichwertigen Produkten betrieben werden und dort zur Erweiterung Ihres Netzwerks beitragen, wo es keine Stromleitung oder Steckdosen gibt und wo Sie Geräte wie APs, IP-Kameras oder IP-Telefone, etc. betreiben wollen. Highlights - TP-Link TL-PoE150S IEEE 802.3af Gigabit PoE Injektor (IEEE802.3af-kompatibel)
- Liefert Energie und Daten in bis zu 100 Meter Entfernung
- Automatische Ermittlung des notwendigen Strombedarfs
- Plug-and-Play, erfordert keine Konfiguration
- Stromversorgung über externes Netzteil (48 VDC)
- 1x 10/100/1000 Mbit/s Auto-Negotiation RJ45 LAN Port (LAN IN)
- 1x 10/100/1000 Mbit/s Auto-Negotiation RJ45 PoE Port (POWER+DATA OUT)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 317 g | Höhe: | 6.5 cm | Länge: | 16.5 cm | Breite: | 20 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 9,30* | € 12,16* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 9,34* | € 12,17* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,53* | € 12,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 9,62* | € 12,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 11,24* | € 14,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|