Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK TL-SF1005D 5 Port 10/100 Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK TL-SF1005D 5 Port 10/100 Ethernet Switch
TP-LINK TL-SF1005D 5 Port 10/100 Ethernet Switch
TP-LINK TL-SF1005D 5 Port 10/100 Ethernet Switch
Artikel-Nr.:
     337-21.16.1161
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SF1005D
EAN/GTIN:
     6935364020064
Suchbegriffe:
Business-Switch
Netzstecker UK
Netzsteckverbinder UK
SoHo-Switch

TP-LINK TECHNOLOGIES FAST-ETHERNET-SWITCH

TP-Link TL-SF1005D - Switch - 5 Anschlüsse - Ethernet, Fast Ethernet - 10Base-T, 100Base-TX extern

Weitere Informationen:
Hersteller:
TP-LINK TECHNOLOGIES
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Fast Ethernet Switch
Netzwerkstandard:
Fast Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100
Anzahl Ports gesamt:
5
Fast Ethernet Ports RJ-45:
5
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.194 kg
Bruttogewicht:
0,194
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: soho switch, 100Base-TX extern, Netzwerkswitch, 5 Anschlüsse, Fast Ethernet, 10Base-T, FastEthernetSwitch, Ethernet, TP-Link TL-SF1005D, LAN, Switch
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
113
1
€ 2,90*
ab € 6,54*
€ 8,52*
1 Tag
362
1
€ 7,50*
ab € 6,55*
€ 8,53*
1
€ 4,99*
ab € 6,57*
€ 8,56*
1
€ 6,78*
ab € 6,62*
€ 8,63*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 11,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.