Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-21-7677 Herst.-Nr.: TL-SF1005D EAN/GTIN: 6935364020064 |
| | |
|
|  |  |
 | Der Fast-Ethernet-Switch TL-SF1005D ist für SOHO(Small Office / Home Office)- oder Arbeitsgruppen-Benutzer konzipiert. Alle 5 Ports unterstützen Auto-MDI/MDIX. Machen Sie sich keine Sorgen über den Kabeltyp, einfach anschließen und los geht es. Darüber hinaus kann der TL-SF1005D mit seiner innovativen, energieeffizienten Technik bis zu 60% des Energieverbrauchs einsparen, was ihn zu einer umweltfreundlichen Lösung für Ihr Heim- oder Geschäftsnetz macht. Highlights - 5x 10/100 Mbit/s-RJ45-Ports mit Autoabstimmung und Auto-MDI/MDIX
- Green IT spart bis zu 60% Energie
- IEEE802.3x-Durchflusssteuerung sorgt für eine zuverlässige Datenübertragung
- Plastikgehäuse für Tischaufbau
- Plug-and-Play, keine Konfiguration notwendig
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 190 g | Höhe: | 8.8 cm | Länge: | 9.6 cm | Breite: | 11.3 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: soho switch, Switch, ifa2015, TP-Link2019 |
|  |  |
|  |  | Angebote (26) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 3,51* | ab € 5,90* | € 7,67* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 6,45* | € 8,44* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 6,53* | € 8,51* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 7,50* | ab € 6,54* | € 8,52* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 6,56* | € 8,55* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|