Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEGÄRTNER Patchkabel S/FTP, Kat.6A, LSOH, lila, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TELEGÄRTNER Patchkabel S/FTP, Kat.6A, LSOH, lila, 10 m
TELEGÄRTNER Patchkabel S/FTP, Kat.6A, LSOH, lila, 10 m
TELEGÄRTNER Patchkabel S/FTP, Kat.6A, LSOH, lila, 10 m
TELEGÄRTNER Patchkabel S/FTP, Kat.6A, LSOH, lila, 10 m
TELEGÄRTNER Patchkabel S/FTP, Kat.6A, LSOH, lila, 10 m
TELEGÄRTNER Patchkabel S/FTP, Kat.6A, LSOH, lila, 10 m
TELEGÄRTNER Patchkabel S/FTP, Kat.6A, LSOH, lila, 10 m
Artikel-Nr.:
     337-21.15.3540
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100009014
EAN/GTIN:
     4018359378950
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel S-FTP Cat.6A, MP8 FS500, LSZH, 1:1. Geeignet für 10 Gigabit Ethernet.

  • 180° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz
  • Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B
  • Kabelaufbau: Li02YSCH 4x2xAWG 27/7 PiMF
  • Manteldurchmesser: 5.8 mm (±0.2 mm)
  • Litzen-Innenleiter: AWG 27 (7/0.14 mm)
  • Paarabschirmung: Al-Folie, außen leitend
  • Gesamtabschirmung: Verzinntes Cu-Geflecht
  • Geeignet für Power over Ethernet+
  • Geeignet für 4 Pair Power over Ethernet
  • Geeignet für 10 Gigabit Ethernet
Weitere Informationen:
Hersteller:
TELEGÄRTNER
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP-PiMF-Patchkabel
Farbe:
lila
Länge:
10 m
Schirmungstyp:
PiMF
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 27
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Belegung:
1:1
Kabel LSOH:
ja
Material Aussenmantel Kabel:
Halogenfreier Compound
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, patchkabel cat6a s/ftp 10m, patch kabel, patch-kabel sftp, twistedpairkabel, pimf, geschirmt, Gigabit, 500MHz, patchkabel, kabel, S/FTP, Kat.6A, 10 Gigabit, anschlusskabel, Cat6A, stecker, poe, Cat.6A, lankabel, CAT6A, SFTP, Netzwerkkabel, Kat6A, RJ45, Verdrahtung, LAN, STP, LSZH, Ethernet, Internetkabel, RJ45Kabel, Netzwerk
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,58*
€ 13,08*
€ 5,46*
ab € 10,25*
€ 13,95*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,70*
€ 14,57*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,86*
€ 14,79*
Lager 337
Frei Haus
ab € 13,62*
€ 18,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.