Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link 2-Slot Redundant Power Supply Unit Open Chassis DPS-800 - Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link 2-Slot Redundant Power Supply Unit Open Chassis DPS-800 - Rack
D-Link 2-Slot Redundant Power Supply Unit Open Chassis DPS-800 - Rack
D-Link 2-Slot Redundant Power Supply Unit Open Chassis DPS-800 - Rack
Artikel-Nr.:
     337-21.14.0351
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DPS-800
EAN/GTIN:
     790069262128
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
19 Zoll Rechnereinschub
19" Rechnereinschub

D-LINK 2-Slot Redundant Power Supply Unit Open Chassis DPS-800 - 19-Zoll Standard Rack-Einbau - Montagegehäuse - 1U

  • 2-Slot Netzteil Chassis
  • 2x Modul Slot für externe redundante Switch-Netzteile
  • 19-Zoll Standard Rack-Einbau 1,25 HE
  • passend für alle Switches mit Anschluss für ein externes redundantes Netzteil DPS-200, DPS-300, DPS-500
  • Passend zu: DES-3500 Serie, DES-3800 Serie, DGS-3300/DXS-3300 Serie, DGS-3400 Serie, DGS-3600 Serie
Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Rack - Montagegehäuse
Farbe:
diverse
Höhe:
55 mm
Breite:
482 mm
Tiefe:
180 mm
Gewicht:
1.06 kg
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
340 mm
Verpackungstiefe:
570 mm
Paketgewicht:
1.471 kg
Bruttogewicht:
1,471
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Rack Server Chassis, Rack Server Gehäuse, Einbau Netzteil, Einbaunetzteil, Netzteil Einbau, Netzteil Redundant, Redundante Netzteile, Switch Chassis, 19 zoll rechnereinschub, Netzteil, DPS-500, DGS-3600 Serie, DPS-300, DES-3500 Serie, Netzwerkzubehör, DPS-200, DGS-3300/DXS-3300 Serie, DES-3800 Serie, DGS-3400 Serie
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 82,50*
€ 102,08*
Lager 337
Frei Haus
ab € 83,51*
€ 103,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 85,48*
€ 104,99*
Frei Haus
ab € 88,88*
€ 109,08*
€ 5,46*
ab € 88,95*
€ 109,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,37*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,67*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 55,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.