Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DES-1005P Netzwerk-Switch Unmanaged Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
Artikel-Nr.:
     CFYXG-6658
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DES-1005P/E
EAN/GTIN:
     00790069370908
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Mit dem PoE Fast Ethernet Desktop Switch DES-1005P können Unternehmen kosteneffizient von der Power over Ethernet(PoE)-Technologie profitieren.Geräte wie drahtlose Access points,Netzwerkkameras oderIP-Telefone können direkt über dasNetzwerkkabel mit Strom versorgt werden. Zudem können Sie mithilfe des Switch zusätzliche EthernetGeräte wie Computer, Drucker und Netzwerkspeichersysteme (NAS) zu Ihrem Netzwerk hinzufügen. Der DES-1005P ist mit einem PoE-Port ausgestattet und spart dank der Green Ethernet-Technologie von D-Link Energie, wenn er nicht genutzt wird. Das lüfterlose Design sorgt für einen geräuschlosen Betrieb, was das Gerät zur idealen Lösung für Büroumgebungen, Bibliotheken oder Meetingräume macht.

Plug-&-Play-PoE
Der erste Port des DES-1005P unterstützt den PoE-Standard IEEE 802.3af. Dieser Port ermöglicht eine Stromversorgung über PoE mit bis zu 15,4 Watt. Die benötigte Leistung wird automatisch erkannt, so dass keine Konfiguration erforderlich ist. Deshalb ist der DES-1005P insbesondere für Anwendungen geeignet, die über eine begrenzte Anzahl von Steckdosen verfügen oder den durch zusätzliche Anschlüsse entstehenden Aufwand minimieren möchten.

QoS (Quality of Service)
Der DES-1005P priorisiert den Netzwerkdatenverkehr,so dass zeitkritische Daten selbst bei Spitzenlastzeiten effizient ausgeliefert werden. Auf dieseWeise können MultimediaInhalte und VoIP-Anrufe bei optimaler Leistung gestreamt werden.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Link, PoE
Zertifizierung
RoHS, FCC, ICES-003, cUL
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
324616 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
28 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.8 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1 Gbit/s
Datenrate
10/100 Mbit/s
Store-and-Forward
Ja
Max. Datenübertragungsrate
0.2 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Paketübertragungsgeschwindigkeit
148800 pps
Netzwerkfunktionen
Fast Ethernet
Power-LED
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
100BASE-TX, 10BASE-T
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
€ 4,10*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 4,80*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
€ 5,86*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
€ 16,72*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
€ 24,31*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,59*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
€ 29,58*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 7,67*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 11,13*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
€ 13,95*
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
€ 35,40*
Zubehör
C2G
83412
€ 21,63*
Zubehör
C2G
83370
€ 14,56*
Zubehör
C2G
83388
€ 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.