Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 10/100/1000Base-T to Dual-speed Fiber Media Converter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE 10/100/1000Base-T to Dual-speed Fiber Media Converter
ROLINE 10/100/1000Base-T to Dual-speed Fiber Media Converter
ROLINE 10/100/1000Base-T to Dual-speed Fiber Media Converter
ROLINE 10/100/1000Base-T to Dual-speed Fiber Media Converter
ROLINE 10/100/1000Base-T to Dual-speed Fiber Media Converter
ROLINE 10/100/1000Base-T to Dual-speed Fiber Media Converter
ROLINE 10/100/1000Base-T to Dual-speed Fiber Media Converter
ROLINE 10/100/1000Base-T to Dual-speed Fiber Media Converter
Artikel-Nr.:
     337-21.13.1174
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.13.1174
EAN/GTIN:
     7611990176472
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter

Ethernet-Fiber-Konverter, der Verbindungen von kupferbasierten Ethernet-Geräten über eine Glasfaserverbindung ermöglicht.

  • Tri-Speed 10/100/1000Mbit/s Kupfer zu Dual-Speed 1G/100Mbps Glasfaser-Konvertierung
  • Unterstützt Full Wire Speed Konvertierung für Gigabit Kupfer zu Gigabit Glasfaser
  • Entspricht den Standards IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z und 802.3z.
  • Auto-negotiation
  • Auto-MDI/MDI-X Erkennung
  • Unterstützt Jumbo-Frame-Länge von 9.2K Bytes
  • Unterstützt 802.3x Flusskontrolle
  • LED-Anzeige Einheit: Power Status, pro Port: Fiber Speed/Link/Activity, Copper Speed/Link/Activity
  • Metallgehäuse
  • Stromversorgung über externes Netzteil: 5VDC, 1A
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Konverter, Netzteil, Handbuch
RJ-45 Port (Mbit/s):
10/100/1000Mbit/s
Fiber Port (Mbit/s):
Dual-Speed 1G/100Mbps
Anzahl Ports RJ-45:
1
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
23 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
60 mm
Gewicht:
157.6 g
Verpackungshöhe:
6 mm
Verpackungsbreite:
9 mm
Verpackungstiefe:
16 mm
Paketgewicht:
0.15 kg
Bruttogewicht:
0,15
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.06
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkonverter, LAN, Switch, FastEthernetConverter, Industrie, Ethernet, Netzwerk, Desktop, Gigabit, EthernetConverter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 70,06*
€ 90,22*
€ 3,50*
ab € 70,06*
€ 90,22*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,42*
€ 94,59*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 75,21*
€ 96,83*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,147*
€ 174,067*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.14.3502
ab € 54,85*
Zubehör
ROLINE
21.14.3500
ab € 27,95*
Zubehör
ROLINE
21.14.3501
ab € 37,07*
Zubehör
ROLINE
21.14.3499
ab € 40,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.