Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 10/100/1000Base-T to Dual-speed Fiber Media Converter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 10/100/1000Base-T to Dual-speed Fiber Media Converter
ROLINE 10/100/1000Base-T to Dual-speed Fiber Media Converter
ROLINE 10/100/1000Base-T to Dual-speed Fiber Media Converter
ROLINE 10/100/1000Base-T to Dual-speed Fiber Media Converter
ROLINE 10/100/1000Base-T to Dual-speed Fiber Media Converter
ROLINE 10/100/1000Base-T to Dual-speed Fiber Media Converter
ROLINE 10/100/1000Base-T to Dual-speed Fiber Media Converter
ROLINE 10/100/1000Base-T to Dual-speed Fiber Media Converter
Artikel-Nr.:
     C3444-21.13.1174
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.13.1174
EAN/GTIN:
     7611990176472
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
roline medienkonverter
medienkonverter

Ethernet-Fiber-Konverter, der Verbindungen von kupferbasierten Ethernet-Geräten über eine Glasfaserverbindung ermöglicht.

  • Tri-Speed 10/100/1000Mbit/s Kupfer zu Dual-Speed 1G/100Mbps Glasfaser-Konvertierung
  • Unterstützt Full Wire Speed Konvertierung für Gigabit Kupfer zu Gigabit Glasfaser
  • Entspricht den Standards IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z und 802.3z.
  • Auto-negotiation
  • Auto-MDI/MDI-X Erkennung
  • Unterstützt Jumbo-Frame-Länge von 9.2K Bytes
  • Unterstützt 802.3x Flusskontrolle
  • LED-Anzeige Einheit: Power Status, pro Port: Fiber Speed/Link/Activity, Copper Speed/Link/Activity
  • Metallgehäuse
  • Stromversorgung über externes Netzteil: 5VDC, 1A
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Konverter, Netzteil, Handbuch
RJ-45 Port (Mbit/s):
10/100/1000Mbit/s
Fiber Port (Mbit/s):
Dual-Speed 1G/100Mbps
Anzahl Ports RJ-45:
1
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
23 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
60 mm
Gewicht:
157.6 g
Verpackungshöhe:
6 mm
Verpackungsbreite:
9 mm
Verpackungstiefe:
16 mm
Paketgewicht:
0.15 kg
Bruttogewicht:
0,15
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.06
Weitere Suchbegriffe: Industrie, Netzwerk, FastEthernetConverter, EthernetConverter, Desktop, Netzwerkkonverter, Switch, LAN, Gigabit, Ethernet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.14.3502
ab € 53,17*
Zubehör
ROLINE
21.14.3500
ab € 26,67*
Zubehör
ROLINE
21.14.3501
ab € 35,21*
Zubehör
ROLINE
21.14.3499
ab € 38,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.