Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DUB-1312 USB 3.0 Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DUB-1312 USB 3.0 Adapter
D-Link DUB-1312 USB 3.0 Adapter
D-Link DUB-1312 USB 3.0 Adapter
D-Link DUB-1312 USB 3.0 Adapter
Artikel-Nr.:
     337-21.12.3026
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DUB-1312
EAN/GTIN:
     790069398858
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter

SuperSpeed USB 3.0 Adapter - ext. Gigabit-Anschluss für mobile und stationäre Computer - kompatibel zu Windows, Mac OS X und Linux Betriebssystemen - schmal und leicht zum Mitnehmen

USB 3.0 Gigabit Adapter, 1x 10/100/1000Mbit/s Gigabit TP (RJ-45) Anschluss, USB 3.0 Standard mit 5Gbit/s, abwärts kompatibel zu USB 2.0/1.1, fest eingebautes kurzes USB Anschlusskabel mit Typ A Stecker, sehr kleines Gehäuse, schwarz, APM-Unterstützung für PC Ruhezustand und Wake-on-LAN, automatische Anpassung der Geschwindigkeit im Halb- oder Full-Duplex Betrieb, Treiber für Windows XP SP3/VISTA/7/8, Linux ab Kernel 2.6.14, MacOS ab Version 10.6

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Adapter
Farbe:
schwarz
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports:
1
Gewicht:
28 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.092 kg
Bruttogewicht:
0,092
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, USB Hub, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter d-link, usb ethernet adapter, DLink DUB-1312, Aktivität, USB Type A, Ethernetadapter, RJ-45, Netzwerkkarte, Link, Schwarz, LAN, Männlich/weiblich, Netzwerkadapter, 0 - 45 °C
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
111
€ 7,50*
ab € 19,89*
€ 25,66*
1 Tag
25
€ 4,79*
ab € 20,47*
€ 26,18*
€ 4,00*
ab € 20,47*
€ 26,40*
€ 4,50*
ab € 20,51*
€ 26,40*
Lager 337
Frei Haus
ab € 20,88*
€ 26,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DUB-E250
ab € 30,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.