Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERPEN Patchkabel Kat.5e (Class D) SF/U, MegaLine D1-20, gekreuzt, grün, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERPEN Patchkabel Kat.5e (Class D) SF/U, MegaLine D1-20, gekreuzt, grün, 1 m
KERPEN Patchkabel Kat.5e (Class D) SF/U, MegaLine D1-20, gekreuzt, grün, 1 m
KERPEN Patchkabel Kat.5e (Class D) SF/U, MegaLine D1-20, gekreuzt, grün, 1 m
KERPEN Patchkabel Kat.5e (Class D) SF/U, MegaLine D1-20, gekreuzt, grün, 1 m
KERPEN Patchkabel Kat.5e (Class D) SF/U, MegaLine D1-20, gekreuzt, grün, 1 m
KERPEN Patchkabel Kat.5e (Class D) SF/U, MegaLine D1-20, gekreuzt, grün, 1 m
Artikel-Nr.:
     337-21.08.9113
Hersteller:
     KERPEN DATACOM
Herst.-Nr.:
     21.08.9113
EAN/GTIN:
     7611990757008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossover kabel

KERPEN MegaLine D1-20 SF/U Kabel Kat.5e, HiRose TM11, gekreuzt
Flammwidrig

  • Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel (MegaLine D1-20 SF/U) mit HiRose RJ-45 TM11 Stecker und Knickschutztülle
  • Aufbau:
Kabeltyp SF/UTP (Screened&Foiled/Unshielded Twisted Pair)
Impedanz 100 Ohm
Innenleiter 8 Adern AWG 26/7 Cu-Litze verzinnt
Aussen-Ø 5,5 mm Richtwert
Gesamtabschirmung Alu-kaschierte Polyesterfolie und Cu-Geflechtschirm verzinnt
gekreuzte Ausführung
Kabelmantel: flammwidriges PVC

Weitere Informationen:
Hersteller:
KERPEN DATACOM
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
SF/UTP Patchkabel
Farbe:
grün
Länge:
1 m
Schirmungstyp:
SF/UTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 26
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
ja
Farbe (Tülle):
grün
Aussen-Ø Kabel:
5,5 mm
Kabel LSOH:
nein
Material Aussenmantel Kabel:
PVC
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
HiRose TM11
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.047 kg
Bruttogewicht:
0,047
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: STP, RJ45, 100MHz, patchkabel, twistedpairkabel, geschirmt, Cat5e, Netzwerkkabel, Datenkabel, NetzwerkKabel, Patchkabel, Kat5e, SFTP, stecker, anschlusskabel, TwistedPair, Cat.5e, Gigabit, patchcables, LAN, LEONI, crossover, S/FTP, lankabel, Ethernet, Kat.5e, RJ45Kabel, Netzwerk, crossed, Internetkabel, kabel, CAT5e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.