Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONI LWL-Kabel duplex 9/125µm, Suhner LC/LC, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONI LWL-Kabel duplex 9/125µm, Suhner LC/LC, 20 m
LEONI LWL-Kabel duplex 9/125µm, Suhner LC/LC, 20 m
LEONI LWL-Kabel duplex 9/125µm, Suhner LC/LC, 20 m
LEONI LWL-Kabel duplex 9/125µm, Suhner LC/LC, 20 m
Artikel-Nr.:
     337-21.08.3170
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     21.08.3170
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
lwl patchkabel lc stecker auf lc st...
lwl patchkabel lc stecker auf lc st...
lwl patchkabel lc stecker auf lc st...

Hochwertige LWL-Kabel, sorgfältig konfektioniert unter Verwendung von Material von Marken-Herstellern

  • Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 9/125µm OS2
  • Kabelmaterial von LEONI: Mantel halogenfrei und flammhemmend, gelb, Vollader mit Aramid-Zugentlastung
  • LC-Stecker von Suhner: SFF-Stecker mit hoher mechanischer Belastbarkeit, push-pull latched mit Verdrehsicherung, APC-Schliff, Keramik-Ferrule, blau
  • Hinweis: Kabel ist in 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m und 20m verfügbar, Sonderlängen auf Anfrage möglich
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEONI
Produktgruppe:
Fiber Optic Kabel
Produkttyp:
LWL-Patchkabel Singlemode OS2
Farbe:
gelb
Länge:
20 m
Anzahl Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplexkabel
Aussenkabel:
nein
Faserquerschnitt:
9/125µm OS2
Anschlüsse:
LC / LC
Seite 1 Typ des Anschlusses:
LC
Seite 2 Typ des Anschlusses:
LC
Aramid Zugentlastung:
ja
Kabel LSOH:
ja
Zugbelastbarkeit:
400 N
Querdruckfestigkeit dauernd (in N/cm²):
200 N/dm
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Paketgewicht:
0.288 kg
Bruttogewicht:
0,288
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.75
Weitere Suchbegriffe: FiberOptic, Jumper, LSOH, lankabel, Fibreoptic, OS2, Patchkabel, Glasfaserkabel, LEONI, LWL-Kabel, Netzwerkkabel, Optical Kabel, Lichtwellenleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leoni
21.08.3151
ab € 25,72*
Ähnlich
Leoni
21.08.3160
ab € 33,18*
Ähnlich
Leoni
21.08.3165
ab € 37,13*
Ähnlich
Leoni
21.08.3152
ab € 26,60*
Ähnlich
Leoni
21.08.3153
ab € 27,53*
Ähnlich
Leoni
21.08.3155
ab € 29,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.