Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONI LWL-Kabel duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner ST, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONI LWL-Kabel duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner ST, 3 m
LEONI LWL-Kabel duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner ST, 3 m
LEONI LWL-Kabel duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner ST, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-21.08.2853
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     21.08.2853
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel ST Stecker auf E2000...
lwl patchkabel st stecker auf e2000...

Hochwertige LWL-Kabel, sorgfältig konfektioniert unter Verwendung von Material von Marken-Herstellern

  • Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 50/125µm OM4
  • Kabelmaterial von LEONI: Mantel halogenfrei und flammhemmend, violett, Vollader mit Aramid-Zugentlastung
  • ST-Stecker von Suhner: Axial gefederter Stecker, Bajonett mit Verdrehsicherung, Keramik-Ferrule
  • E2000-Stecker von R&M (Reichle&DeMassari): präzise gefertigte Stecker mit geringer Rückfluss-Dämpfung, Keramik- Ferrule, schwarz
  • Hinweis: Kabel ist in 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m und 20m verfügbar, Sonderlängen auf Anfrage möglich
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEONI
Produktgruppe:
Fiber Optic Kabel
Produkttyp:
LWL-Patchkabel OM4
Farbe:
violett
Länge:
3 m
Anzahl Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplexkabel
Aussenkabel:
nein
Faserquerschnitt:
50/125µm OM4
Anschlüsse:
E2000 (LSH) / ST
Seite 1 Typ des Anschlusses:
E2000 (LSH)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
ST
Aramid Zugentlastung:
ja
Kabel LSOH:
ja
Zugbelastbarkeit:
400 N
Querdruckfestigkeit dauernd (in N/cm²):
200 N/dm
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.058 kg
Bruttogewicht:
0,058
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.75
Weitere Suchbegriffe: Fibreoptic, Optical Kabel, Netzwerkkabel, LWL-Kabel, Jumper, Glasfaserkabel, OM4, LEONI, Patchkabel, FiberOptic, LSOH, Lichtwellenleiter, lankabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leoni
21.08.2851
ab € 41,52*
Ähnlich
Leoni
21.08.2860
ab € 52,00*
Ähnlich
Leoni
21.08.2865
ab € 57,88*
Ähnlich
Leoni
21.08.2852
ab € 42,99*
Ähnlich
Leoni
21.08.2870
ab € 63,44*
Ähnlich
Leoni
21.08.2855
ab € 46,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.