Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONI LWL-Kabel duplex 50/125µm OM4, Euromicron LC/LC, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONI LWL-Kabel duplex 50/125µm OM4, Euromicron LC/LC, 15 m
LEONI LWL-Kabel duplex 50/125µm OM4, Euromicron LC/LC, 15 m
LEONI LWL-Kabel duplex 50/125µm OM4, Euromicron LC/LC, 15 m
LEONI LWL-Kabel duplex 50/125µm OM4, Euromicron LC/LC, 15 m
Artikel-Nr.:
     337-21.08.2165
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     21.08.2165
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
lwl patchkabel lc stecker auf lc st...
lwl patchkabel lc stecker auf lc st...
lwl patchkabel lc stecker auf lc st...

Hochwertige LWL-Kabel, sorgfältig konfektioniert unter Verwendung von Material von Marken-Herstellern

  • Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 50/125µm OM4
  • Kabelmaterial von LEONI: Mantel halogenfrei und flammhemmend, violett, Vollader mit Aramid-Zugentlastung
  • LC-Stecker von Euromicron: SFF-Stecker mit hoher mechanischer Belastbarkeit, push-pull latched mit Verdrehsicherung, Keramik- Ferrule, beige
  • Hinweis: Kabel ist in 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m und 20m verfügbar, Sonderlängen auf Anfrage möglich
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEONI
Produktgruppe:
Fiber Optic Kabel
Produkttyp:
LWL-Patchkabel OM4
Farbe:
violett
Länge:
15 m
Anzahl Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplexkabel
Aussenkabel:
nein
Faserquerschnitt:
50/125µm OM4
Anschlüsse:
LC / LC
Seite 1 Typ des Anschlusses:
LC
Seite 2 Typ des Anschlusses:
LC
Aramid Zugentlastung:
ja
Kabel LSOH:
ja
Zugbelastbarkeit:
400 N
Querdruckfestigkeit dauernd (in N/cm²):
200 N/dm
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.219 kg
Bruttogewicht:
0,219
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.75
Weitere Suchbegriffe: Fibreoptic, Optical Kabel, Netzwerkkabel, LWL-Kabel, Jumper, Glasfaserkabel, OM4, LEONI, Patchkabel, FiberOptic, LSOH, Lichtwellenleiter, lankabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leoni
21.08.2151
ab € 17,96*
Ähnlich
Leoni
21.08.2160
ab € 28,02*
Ähnlich
Leoni
21.08.2152
ab € 19,14*
Ähnlich
Leoni
21.08.2170
ab € 39,01*
Ähnlich
Leoni
21.08.2153
ab € 20,33*
Ähnlich
Leoni
21.08.2155
ab € 22,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.