Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONI LWL-Kabel duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/SC, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONI LWL-Kabel duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/SC, 2 m
LEONI LWL-Kabel duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/SC, 2 m
LEONI LWL-Kabel duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/SC, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-21.08.1252
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     21.08.1252
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf LC St...
lwl patchkabel sc stecker auf lc st...
lwl patchkabel sc stecker auf lc st...
lwl patchkabel sc stecker auf lc st...

Hochwertige LWL-Kabel, sorgfältig konfektioniert unter Verwendung von Material von Marken-Herstellern

  • Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 50/125µm OM3
  • Kabelmaterial von LEONI: Mantel halogenfrei und flammhemmend, türkis, Vollader mit Aramid-Zugentlastung
  • SC-Stecker von Suhner: Axial gefederter Stecker, push-pull mit Verdrehsicherung, Keramik-Ferrule, beige
  • LC-Stecker von Suhner: SFF-Stecker mit hoher mechanischer Belastbarkeit, push-pull latched mit Verdrehsicherung, Keramik-Ferrule, beige
  • Hinweis: Kabel ist in 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m und 20m verfügbar, Sonderlängen auf Anfrage möglich
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEONI
Produktgruppe:
Fiber Optic Kabel
Produkttyp:
LWL-Patchkabel OM3
Farbe:
türkis
Länge:
2 m
Anzahl Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplexkabel
Aussenkabel:
nein
Faserquerschnitt:
50/125µm OM3
Anschlüsse:
LC / SC
Seite 1 Typ des Anschlusses:
LC
Seite 2 Typ des Anschlusses:
SC
Aramid Zugentlastung:
ja
Kabel LSOH:
ja
Zugbelastbarkeit:
400 N
Querdruckfestigkeit dauernd (in N/cm²):
200 N/dm
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.042 kg
Bruttogewicht:
0,042
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.74
Weitere Suchbegriffe: Fibreoptic, Optical Kabel, Netzwerkkabel, LWL-Kabel, Jumper, Glasfaserkabel, LEONI, OM3, Patchkabel, FiberOptic, LSOH, Lichtwellenleiter, lankabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leoni
21.08.1251
ab € 18,53*
Ähnlich
Leoni
21.08.1260
ab € 22,94*
Ähnlich
Leoni
21.08.1265
ab € 31,18*
Ähnlich
Leoni
21.08.1270
ab € 35,60*
Ähnlich
Leoni
21.08.1253
ab € 20,35*
Ähnlich
Leoni
21.08.1255
ab € 22,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.