Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT OpDAT Patchkabel, LC-S/LC-S OS2, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT OpDAT Patchkabel, LC-S/LC-S OS2, 0,5 m
METZ CONNECT OpDAT Patchkabel, LC-S/LC-S OS2, 0,5 m
METZ CONNECT OpDAT Patchkabel, LC-S/LC-S OS2, 0,5 m
METZ CONNECT OpDAT Patchkabel, LC-S/LC-S OS2, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     337-21.06.1418
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     151P3JOJO05E
EAN/GTIN:
     4251394650876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H1 E9/125 OS2

  • Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D
  • Außendurchmesser 2,0 mm
  • Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig
  • zu 100 % auf Einfüge- und Rückflussdämpfung geprüft
  • alle Patchkabel sind mit einer Seriennummer versehen
Weitere Informationen:
Hersteller:
METZ CONNECT
Produktgruppe:
Fiber Optic Kabel
Produkttyp:
LWL-Patchkabel Singlemode OS2
Farbe:
gelb
Länge:
0.5 m
Kabeltyp:
Simplexkabel
Faserquerschnitt:
9/125µm OS2
Anschlüsse:
LC / LC
Seite 1 Typ des Anschlusses:
LC
Seite 2 Typ des Anschlusses:
LC
Aramid Zugentlastung:
ja
Aussen-Ø Kabel:
2,0 mm
Kabel LSOH:
ja
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, glasfaser-patchkabel lc os2, glasfaser patchkabel, glasfaser-patchkabel lc, Singlemode Patchkabel, Fibreoptic, Verbindungskabel, FiberOptic, Simplex-Patchkabel, OS2 Patchkabel, LWL-Kabel, Glasfaserkabel, Glasfaser-Kabel, Jumper, BTR Netcom, Lichtwellenleiter-Kabel, Datenkabel, Optical Kabel, lankabel, Patchkabel, Lichtwellenleiter, Netzwerkkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,81*
€ 9,77*
Lager 337
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 9,79*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,65*
€ 10,96*
€ 3,90*
ab € 7,72*
€ 11,05*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.