Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAKA Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, UC900 TM31, LSOH, grün, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRAKA Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, UC900 TM31, LSOH, grün, 15 m
DRAKA Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, UC900 TM31, LSOH, grün, 15 m
DRAKA Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, UC900 TM31, LSOH, grün, 15 m
DRAKA Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, UC900 TM31, LSOH, grün, 15 m
DRAKA Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, UC900 TM31, LSOH, grün, 15 m
DRAKA Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, UC900 TM31, LSOH, grün, 15 m
DRAKA Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP, UC900 TM31, LSOH, grün, 15 m
Artikel-Nr.:
     337-21.05.9653
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     21.05.9653
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

DRAKA UC900 SS27: Hochwertiges flexibles Patchkabel für Anwendungen bis mind. 500MHz
HIROSE TM31: Besonders hochwertiger RJ-45 Stecker - der einzige, der de-embedded Kat.6A-Anforderungen genügt!
Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm

Höchst-Geschwindigkeit bis in den Stecker - Lassen Sie sich nicht bremsen von langsamen Komponenten. Jetzt können Sie mit 10Gigabit Ethernet von Anfang bis Ende unterwegs sein! Hier sind die echten Kat.6A-Patchkabel mit Komponenten, die alle auch einzeln ("de-embedded") den Kat.6A-Anforderungen genügen und Übertragungen bis 500MHz erlauben!

Aufbau:
  • Kabeltyp: S/FTP (PiMF-Kabel)
  • Impedanz: 100 Ohm
  • Innenleiter: 8 Adern AWG 27/7 Cu-Litze
  • Aussen-Ø: 5,9 mm Richtwert
  • Paarabschirmung: Aluminium-beschichtete Kunststoff-Folie
  • Gesamtabschirmung: Cu-Geflechtschirm verzinnt
  • Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1
  • Hinweis: Kabel in halogenfreier Ausführung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Draka Holding
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP-PiMF-Patchkabel
Farbe:
grün
Länge:
15 m
Schirmungstyp:
PiMF
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 27
Aderntyp:
Litze
Farbe (Tülle):
grün
Aussen-Ø Kabel:
5,9 mm
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
HiRose TM31
Technische Besonderheiten:
Stecker: Hirose TM31
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
310 mm
Paketgewicht:
0.479 kg
Bruttogewicht:
0,479
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.42
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat.6a s/ftp 15m, patch kabel, patch-kabel sftp, twistedpairkabel, pimf, geschirmt, Gigabit, 500MHz, patchkabel, kabel, S/FTP, Kat.6A, 10 Gigabit, anschlusskabel, 10 GigaBit Datenkabel, TwistedPair, stecker, Fast Ethernet Datenkabel, poe, Cat.6A, lankabel, CAT6A, SFTP, Netzwerkkabel, Kat6A, RJ45, LAN, STP, Ethernet, Internetkabel, NetzwerkKabel, Cat6a, RJ45Kabel, Netzwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.